Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP220

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCP220
Rubix :Y600-1485168
Fabricant :893666
EAN :3660338461231
PALIER A SEMELLE UCP220

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Entraxe de fixation308 mm
Hauteur d'axe115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP220


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Entraxe de fixation308 mm
Hauteur d'axe115 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement108 mm
Diamètre extérieur180 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur225 mm
Longueur380 mm
Etancheitérubber lip seals with metal slinger (contact lip seals)
Lubrificationgraisse au lithium pré-remplie ; relubrifiable (plage de température recommandée : environ -30 °c à +110 °c)
Sérieucp200
Poids15,8 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r78450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr107870 N
Largeur95 mm
200,79 € HT
/ unité
240,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours