Palier à semelle auto-aligneur PTN SSUCP209

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCP209
Rubix :Y600-1485190
Fabricant :893644
EAN :3660338461019
PALIER A SEMELLE SSUCP209

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE SSUCP209


Bloc d'appui en acier inoxydable. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Acier inoxydable - Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur85 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur105 mm
Longueur191 mm
Etancheitétwo-piece sealing: inner reinforced rubber seal + outer slinger (sheet steel)
Lubrificationgraissé (pré-lubrifié / lubrifié à vie) ; graisseur fourni pour la relubrification
Sériessucp200
Poids2,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34120 N
Largeur55 mm
79,06 € HT
/ unité
94,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h