Palier à semelle auto-aligneur NSK UCP207D1
Palier à semelle série UCP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCP207D1
Rubix :0294-1013883
Fabricant :UCP207D1 N
EAN :00029176543630


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER UCP 207 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK
Applications
Applications courantes en ingénierie pour paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 167 mm |
| Etancheité | contact seals |
| Lubrification | regraissable |
| Série | ucp |
| Poids | 1,6 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Largeur | 167 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,94 € HT
/ unité
82,73 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours