Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY20-TV-VA-HLA
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RASEY20-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1437005
Fabricant :0519810920000
EAN :4054366719812


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER RASEY20-TV-VA-HLA INA
Palier à semelle RASEY..-TV-VA, RIBB plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | plastique |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 65,5 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | rasey..-tv-va |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12300 N |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,00 € HT
/ unité
205,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours