Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 1.1/4 TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 1.1/4 TF/VA228
Rubix :0301-1360936
Fabricant :114750
EAN :07316571381107
ROULEMENT A BILLES SY 1.1/4 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation133 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 1.1/4 TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation133 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur46,1 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur93 mm
Longueur160 mm
Sériesy
Poids1,5 kg
Nombre de trous2
Largeur45 mm
295,00 € HT
/ unité
354,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours