Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP25EC
Palier à semelle courte série SNP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SNP25EC
Rubix :0294-1013295
Fabricant :SNP25EC R
EAN :00747023033140


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Matière | fonte |
Détails articles : PALIER SNP 25 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 71,5 mm |
| Hauteur | 71,5 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Série | snp-ec |
| Poids | 1,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 34,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,12 € HT
/ unité
69,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h