Palier à semelle auto-aligneur SNR ESPE210

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :ESPE210
Rubix :0302-1012329
EAN :3413529529896
PALIER ESPE 210 EX NP50EC SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation158 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER ESPE 210 EX NP50EC SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
UN GUICHET UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE PALIERS AUTO-ALIGNEURS
-Gagnez du temps et de l'argent
-Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre gamme complète de produits de qualité des gammes JIS et ISO

AMÉLIORER VOTRE RÉACTIVITÉ GRÂCE À DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS
-Maîtrisez les situations d'urgence
-Un niveau élevé de disponibilité des produits dans notre centre de distribution européen vous permet de gérer toutes les situations

OPTIMISER LE RENDEMENT DE VOS MACHINES GRÂCE À NOTRE EXPERTISE PRODUIT COMPLÈTE
-Définir les combinaisons de roulements les mieux adaptées
-Bénéficiez des conseils de notre équipe d'ingénieurs hautement qualifiés pour vos applications spécifiques.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Points forts

-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.

Applications

Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation158 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement43,7 mm
Diamètre extérieur90 mm
Serrage69,9 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur115 mm
Longueur200 mm
Etancheitéuszczelnienie z pojedynczą wargą (warga z gumy nitrylowej z metalowym odrzutnikiem)
Lubrificationgraisseur r1/8' (regraissable)
Sérieespe200
Poids2,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Largeur30,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 HT
/ unité
81,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h