Références
FAG :UCP203-J7
Rubix :0255-1434734
Fabricant :0821621230000
EAN :4047643337380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP203-J7 FAG
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 13 mm |
| Hauteur | 62 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | ucp |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,77 € HT
/ unité
32,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours