Electrode - Métaux d'apports Oerlikon W000258224, Diamètre: 3.2 mm
OVERCORD R 12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000258224
Rubix :2212-8214119
EAN :4028659248013
Documents
Détails articles : ELECTRODE OVERCORD R12 3,2X350
OVERCORD R 12 est une électrode rutile avec une utilisation facile sur tôles rouillées, calaminées ou mal préparées.Proposée en packaging Carton (CBOX ) et en pacakaging Mini-étui (SMPA).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,41 € HT
/ lot
140,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
