Gant anti-chaleur Eurotechnique 4687, Taille : 10 | Matière principale : Synthétique | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
Nomex lourd doublé 35 cm thermique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4687
Rubix :4886-6128374
EAN :3435241046871

Documents
Détails articles : GANT NOMEX DOUBLE T10
Gants anti-coupure et anti-chaleur, doublure en coton épais, gants en Nomex tricoté lourd, isolation thermique 350°C.
Normes EN 388:2003 et EN 407:2004
Normes EN 388:2003 et EN 407:2004
Points forts
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Applications
Anti-coupure, anti-chaleur, bonne résistance à la déchirure, manchette longue
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 350 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | synthétique |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière | nomex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,75 € HT
/ 5 paires
400,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours