Gant anti-chaleur MAPA 476-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant TempCook 476
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :476-10
Rubix :0514-6077063
Fabricant :34476000





Documents
Détails articles : GANT TEMP-COOK 476 T10-INT NITRILE CREME LG.45CM UE 6
Ce gant anti-chaleur est un équipement de protection essentiel pour divers secteurs tels que la boulangerie, l'agroalimentaire, la restauration, et bien d'autres. Ce gant est conçu pour assurer une manipulation sûre des plats chauds et des équipements à haute température.
Caractéristiques
Ce gant anti-chaleur TempCook 476 est spécialement conçu en nitrile et offre une résistance thermique jusqu'à 250°C. Sa manchette droite et sa longueur de 45 cm assurent une protection optimale des avant-bras. Le support tricot garantit un confort et une flexibilité exceptionnels lors de son utilisation.
Spécifications
- Matière : nitrile
- Longueur : 45 cm
- Couleur : blanc
- Finition intérieure : tricot protection thermique
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Tailles disponibles : 7, 9, 10
- Coloris : blanc
Normes
Ce gant répond aux normes EN 388-4443D, EN 407-X2XXXX, EN 511 : 2006-111, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AFGJOT, et EN ISO 374-5 : 2016, EN 511 : 2006-111et EN ISO 21420 : 1/5.
Informations sur la marque
Ce gant anti-chaleur TempCook 476 est fabriqué par MAPA, une marque reconnue pour son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec une expertise de longue date dans le domaine des équipements de protection, MAPA garantit des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels.
Caractéristiques
Ce gant anti-chaleur TempCook 476 est spécialement conçu en nitrile et offre une résistance thermique jusqu'à 250°C. Sa manchette droite et sa longueur de 45 cm assurent une protection optimale des avant-bras. Le support tricot garantit un confort et une flexibilité exceptionnels lors de son utilisation.
Spécifications
- Matière : nitrile
- Longueur : 45 cm
- Couleur : blanc
- Finition intérieure : tricot protection thermique
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Tailles disponibles : 7, 9, 10
- Coloris : blanc
Normes
Ce gant répond aux normes EN 388-4443D, EN 407-X2XXXX, EN 511 : 2006-111, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AFGJOT, et EN ISO 374-5 : 2016, EN 511 : 2006-111et EN ISO 21420 : 1/5.
Informations sur la marque
Ce gant anti-chaleur TempCook 476 est fabriqué par MAPA, une marque reconnue pour son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec une expertise de longue date dans le domaine des équipements de protection, MAPA garantit des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels.
Points forts
- Protection thermique jusqu'à 250°C
- Confort et flexibilité grâce au support tricot
- Contact alimentaire sûr
- Résistance aux huiles, graisses et détergents
- Lavable pour une meilleure hygiène
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
- Confort et flexibilité grâce au support tricot
- Contact alimentaire sûr
- Résistance aux huiles, graisses et détergents
- Lavable pour une meilleure hygiène
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
Applications
- Boulangeries : idéal pour la sortie de four de cuisson
- Agroalimentaire : parfait pour la pré-cuisson
- Restauration et collectivités : adapté pour la manipulation de plats chauds, fours, autoclaves et maintien au chaud
- Agroalimentaire : parfait pour la pré-cuisson
- Restauration et collectivités : adapté pour la manipulation de plats chauds, fours, autoclaves et maintien au chaud
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Longueur | 450 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | nitrile |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière | tricot protection thermique |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,90 € HT
/ paire
151,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h