Gant anti-chaleur MAPA 34710551, Taille : 11 | Matière principale : Nitrile | Niveau de performance thermique (EN 407) : X1XXXX
TempDex 710
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34710551
Rubix :0514-6086288
Fabricant :34710551
EAN :3245427101214



Documents
Détails articles : GANT TEMP-DEX 710 T11 NITRILE PICOTS JAUNE UE10
Le gant TempDex 710 de MAPA Professional a été conçu pour offrir une protection thermique efficace tout en assurant une grande dextérité. Idéal pour les professionnels manipulant des objets chauds dans l'industrie du bâtiment, de la maintenance ou des matériaux composites, il combine confort, grip et sécurité. Son design ergonomique et sa conception sans substances nocives en font un équipement de protection individuelle hautement performant.
Caractéristiques :
Le TempDex 710 est un gant tricoté sans couture, doté d'une enduction en nitrile avec picots pour une adhérence optimale. Sa finesse et sa forme anatomique garantissent une grande précision des gestes, même lors de manipulations prolongées. Conçu sans DMF, il préserve la santé de l'utilisateur. Sa résistance à l'abrasion le rend adapté aux travaux intensifs. De plus, son emballage est optimisé pour réduire les déchets plastiques, avec 30 % de matériaux recyclés.
Spécifications :
• Matériau : sable de nitrile
• Finition intérieure : support tricoté sans couture
• Finition extérieure : picots
• Couleur : jaune et noir
• Sans DMF : oui
• Sans silicone : oui
• Enduction : nitrile avec picots
• Emballage : 30 % de matériaux recyclés
Normes :
• EN 388 (4111X) : Résistance à l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (X1XXXX) : Protection contre les risques thermiques (chaleur de contact)
• Catégorie 2 : Conformité aux EPI pour risques intermédiaires
• EN ISO 21420 Dextérité 5/5
Caractéristiques :
Le TempDex 710 est un gant tricoté sans couture, doté d'une enduction en nitrile avec picots pour une adhérence optimale. Sa finesse et sa forme anatomique garantissent une grande précision des gestes, même lors de manipulations prolongées. Conçu sans DMF, il préserve la santé de l'utilisateur. Sa résistance à l'abrasion le rend adapté aux travaux intensifs. De plus, son emballage est optimisé pour réduire les déchets plastiques, avec 30 % de matériaux recyclés.
Spécifications :
• Matériau : sable de nitrile
• Finition intérieure : support tricoté sans couture
• Finition extérieure : picots
• Couleur : jaune et noir
• Sans DMF : oui
• Sans silicone : oui
• Enduction : nitrile avec picots
• Emballage : 30 % de matériaux recyclés
Normes :
• EN 388 (4111X) : Résistance à l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (X1XXXX) : Protection contre les risques thermiques (chaleur de contact)
• Catégorie 2 : Conformité aux EPI pour risques intermédiaires
• EN ISO 21420 Dextérité 5/5
Points forts
• Grande dextérité grâce à la finesse du gant
• Résistance thermique certifiée EN 407
• Excellente adhérence avec enduction picot
• Haute résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
• Sans DMF : respect de la santé de l’utilisateur
• Sans silicone : compatible avec les surfaces fragiles
• Résistance thermique certifiée EN 407
• Excellente adhérence avec enduction picot
• Haute résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
• Sans DMF : respect de la santé de l’utilisateur
• Sans silicone : compatible avec les surfaces fragiles
Applications
• Industrie du bâtiment : manipulation de tuyauteries, interventions sanitaires et chauffage
• Maintenance industrielle : maintenance de canalisations et systèmes thermiques
• Industrie des matériaux composites : manipulation de pièces après cuisson
• Industrie céramique et plastique : manipulation de moules et pièces chaudes
• Travaux métallurgiques : manipulation d'aciers chauds ou soudés
• Maintenance industrielle : maintenance de canalisations et systèmes thermiques
• Industrie des matériaux composites : manipulation de pièces après cuisson
• Industrie céramique et plastique : manipulation de moules et pièces chaudes
• Travaux métallurgiques : manipulation d'aciers chauds ou soudés
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Longueur | 280 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x1xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière principale | nitrile |
| Niveau de résistance à la coupure | 1 |
| Matière | support tricoté sans couture |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ paire
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
