Gant anti-chaleur Rostaing PROTRI-1T09, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
Gants PROTRI-1
Voir les informations techniquesRéférences
Rostaing :PROTRI-1T09
Rubix :3063-6213029
Fabricant :PROTRI-1T09
EAN :3353090081945

Détails articles : GANT PROTECT. CHALEUR COUPURE T9 4X34E / 4343XX
Gant de protection chaleur et anti-coupures pour la manipulation de pièces chaudes et pour la manipulation de rouleaux de four. Longueur 40 cm. Cuir traité oléofuge et hydrofuge. Membrane imperméable idéale en milieu gras ou très humide. Possibilité de renouveler seulement le gant usé, économique et écologique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4343xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,95 € HT
/ 5 paires
415,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
