Gant anti-chaleur EDC Protection E4554805, Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4124X4
Gant anti-chaleur 4554
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4554805
Rubix :3768-6076909
Fabricant :E4554805


Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Revêtement des gants | aluminium |
| Longueur | 500 mm |
Documents
Détails articles : GANT 5 DGTS CUIR RHT DOS ALUMINISE 50CM
Conçus pour répondre aux exigences des environnements extrêmement chauds, les gants EDC Protection E4554-80 combinent robustesse, sécurité et confort. Leur conception en cuir croûte traité RHT et leur dessus aluminisé assurent une protection efficace contre la chaleur de contact et les projections de métal en fusion.
Caractéristiques :
La face de contact de ces gants est confectionnée en cuir de croûte de bovin traité RHT, un matériau spécialement conçu pour résister à de fortes températures tout en conservant sa souplesse, même après de nombreuses expositions. Le dessus de la main est protégé par un tissu para-aramide aluminisé, idéal pour réfléchir la chaleur radiante et limiter l’impact des projections incandescentes. L’intérieur est entièrement doublé de jersey de laine, offrant une isolation thermique supplémentaire et un confort optimal même lors d’usages prolongés. Chaque gant est assemblé avec du fil Kevlar®, reconnu pour sa résistance à la chaleur et aux agressions mécaniques, ce qui renforce la durabilité du produit.
Spécifications :
- Matière principale : cuir de croûte bovin RHT
- Dessus de main : tissu para-aramide aluminisé
- Doublure : jersey laine intégral
- Coutures : fil Kevlar®
- Température de contact : jusqu’à 250 °C.
Normes :
Ce gant est conforme aux exigences de la directive européenne sur les Equipements de Protection Individuelle, avec marquage CE. Il est testé selon les normes suivantes :
- EN 388 : niveau de performance 4144X. Cette norme mesure la résistance à l’abrasion (4/4), aux coupures par tranchage (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (4/4)
- EN 407 : niveau de performance 4124X4. Elle évalue le comportement au feu (4/4), la chaleur de contact (1/4), la chaleur convective (2/4), la chaleur radiante (4/4), les projections de métal en fusion (non testées pour petites, 4 pour grosses)
- EN 420 : norme générale sur les gants de protection, garantissant ergonomie, innocuité des matériaux et marquage clair
Informations sur la marque :
Depuis 1989, EDC Protection conçoit et fabrique des EPI pour les environnements à risques thermiques et industriels. Leader français des vêtements de protection thermique, la marque s’est imposée comme une référence incontournable grâce à son savoir-faire textile, son engagement et sa capacité d’innovation. Les protections thermiques EDC, intégrant des technologies de pointe testées dans son propre laboratoire, sont reconnues pour leur fiabilité et leur performance sur le marché français.
Caractéristiques :
La face de contact de ces gants est confectionnée en cuir de croûte de bovin traité RHT, un matériau spécialement conçu pour résister à de fortes températures tout en conservant sa souplesse, même après de nombreuses expositions. Le dessus de la main est protégé par un tissu para-aramide aluminisé, idéal pour réfléchir la chaleur radiante et limiter l’impact des projections incandescentes. L’intérieur est entièrement doublé de jersey de laine, offrant une isolation thermique supplémentaire et un confort optimal même lors d’usages prolongés. Chaque gant est assemblé avec du fil Kevlar®, reconnu pour sa résistance à la chaleur et aux agressions mécaniques, ce qui renforce la durabilité du produit.
Spécifications :
- Matière principale : cuir de croûte bovin RHT
- Dessus de main : tissu para-aramide aluminisé
- Doublure : jersey laine intégral
- Coutures : fil Kevlar®
- Température de contact : jusqu’à 250 °C.
Normes :
Ce gant est conforme aux exigences de la directive européenne sur les Equipements de Protection Individuelle, avec marquage CE. Il est testé selon les normes suivantes :
- EN 388 : niveau de performance 4144X. Cette norme mesure la résistance à l’abrasion (4/4), aux coupures par tranchage (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (4/4)
- EN 407 : niveau de performance 4124X4. Elle évalue le comportement au feu (4/4), la chaleur de contact (1/4), la chaleur convective (2/4), la chaleur radiante (4/4), les projections de métal en fusion (non testées pour petites, 4 pour grosses)
- EN 420 : norme générale sur les gants de protection, garantissant ergonomie, innocuité des matériaux et marquage clair
Informations sur la marque :
Depuis 1989, EDC Protection conçoit et fabrique des EPI pour les environnements à risques thermiques et industriels. Leader français des vêtements de protection thermique, la marque s’est imposée comme une référence incontournable grâce à son savoir-faire textile, son engagement et sa capacité d’innovation. Les protections thermiques EDC, intégrant des technologies de pointe testées dans son propre laboratoire, sont reconnues pour leur fiabilité et leur performance sur le marché français.
Points forts
- Protection thermique jusqu'à 250 °C pour un contact bref avec des pièces chaudes ;
- Dos aluminisé réfléchissant la chaleur rayonnante et protégeant contre les projections de métal en fusion ;
- Confort accru grâce à la doublure intégrale en jersey de laine ;
- Excellente durabilité assurée par les coutures en fil Kevlar® ;
- Maintien de la souplesse du cuir même après exposition répétée à la chaleur.;
- Dos aluminisé réfléchissant la chaleur rayonnante et protégeant contre les projections de métal en fusion ;
- Confort accru grâce à la doublure intégrale en jersey de laine ;
- Excellente durabilité assurée par les coutures en fil Kevlar® ;
- Maintien de la souplesse du cuir même après exposition répétée à la chaleur.;
Applications
Ces gants sont conçus pour les travaux exposés à de fortes chaleurs ou aux projections de métal en fusion. Ils sont recommandés pour les opérations de coulée en fonderie, que ce soit pour la fonte, l’acier ou l’aluminium. Ils conviennent également aux activités de soudure et d’oxycoupage. Dans tous ces contextes, ils doivent être portés avec des EPI complémentaires comme des vêtements ignifuges, des manchettes ou des manteaux aluminisés. Le port est recommandé dans des environnements industriels où la température ambiante et les risques de projection thermique sont élevés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Revêtement des gants | aluminium |
| Longueur | 500 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4124x4 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière principale | cuir |
| Niveau de résistance à la coupure | 1 |
| Matière | cuir croûte de bovin rht |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,45 € HT
/ paire
152,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h