Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.520-891.0, Débit: 560 l/h | Pression: 225 bar
nettoyeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : NETTOYEURS HAUTE PRESSION A EAU FROIDE MONOPHASES HD 6/15 C+
Grâce à une poignée de transport, un guidon rétractable, une sangle de maintien pour câble électrique et un rangement de la lance en position "parking" ou "transport", le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C+ se démarque par son équipement astucieux. Léger et robuste, il est doté d'un habillage intégral antichoc qui le protège des dommages. Pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion, il est équipé d'une pompe axiale à 3 pistons inox, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé. Maniable et pratique, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C+ est l'appareil adéquat pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.
Points forts
Gamme Compact HD la plus performante
Pour usage professionnel et longues périodes d'utilisation Pour l'élimination sans effort des saletés tenaces Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
Mobilité
Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Rangement pour les accessoires
-
Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
-
Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
-
Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Qualité
-
La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
-
Culasse en laiton haut de gamme.
-
Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Informations techniques
| Débit | 560 l/h |
|---|---|
| Pression | 225 bar |
- Livraison habituellement sous (21) jours




