Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.574-200.0, Pression: 10 bar
Nettoyeur cryogénique IB 10/8 L2P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.574-200.0
Rubix :0222-7332312
EAN :4054278294247



Documents
Détails articles : NETTOYEUR CRYOGENIQUE IB10/8 L2P
Premier nettoyeur cryogénique à produire lui-même ses pellets de glace carbonique directement à partir de CO₂ liquide permettant un nettoyage doux et précis de surfaces sensibles ou possédant des formes complexes telles que les fentes, trous ou rainures, les moules et câblages électriques. Il élimine les salissures tenaces et dépôts incrustés sans résidus d’agent de sablage ou d’eau.
Débit d'air_m³/min : 0,07 à 0,8
Pellets de glace carbonique_mm: 2,5
Conso glace_kg/h: 3 à 8
Points forts
Plus de pellets ni de surconsommation de CO₂.
Sans produit chimique, ni solvant.
Investissement réduit.
Applications
présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
CAS : 119-47-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
CAS : 119-47-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Informations techniques
Attributs
| Pression | 10 bar |
|---|---|
| Alimentation | 220 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 272,87 € HT
/ unité
19 527,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
