Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 128471350, Débit: 610 l/h | Pression: 140 bar
MC 2C-140/610 XT EU
Voir les informations techniquesRéférences
Nilfisk :128471350
Rubix :0206-7331626
EAN :5715492233960
Détails articles : NETTOYEUR HP EF MC 2C 140/610XT
Les nouveaux MC 2C inaugurent une évolution de la pompe axiale NA2 avec la suppression de l'injecteur de détergent interne : plus de puissance réelle à la buse pour un meilleur rendement.
Le canon à mousse de série sur toutes les versions réduit significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité.
Points forts
- Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale
- +20% de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- Lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tormado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse BP/détergent (selon version)
- Enrouleur de flexible 15 mètres avec guide sur "XT"
- Marche/arrêt automatique
- Réglage du débit à la pompe
- Concept raccords rapides Ergo
- Poignée rétractable en aluminium
- Pompe à graissage à vie
Informations techniques
Attributs
| Débit | 610 l/h |
|---|---|
| Pression | 140 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 045,09 € HT
/ unité
1 254,11 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours

