Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 600PA230, Débit: 600 l/h | Pression: 145 bar | Puissance: 3700 W
MH35C-145/600 PA 230/1/50
Voir les informations techniquesRéférences
Nilfisk :600PA230
Rubix :0206-7373042
Fabricant :600PA230
EAN :5711145771766

Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH35C-145/600 PA 230/1/50
Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH35C-145/600 PA 230/1/50 Livré avec : Pistolet Ergo 2000 –15 mètres de flexible HP – Lance Tornado avec buse –Raccord d’entrée - Chaudière Eco énergétique – Connectivité Bluetooth pour la maintenance –Rangement pour lance et pistolet pulvérisateur –Système anti-calcaire
Points forts
• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~96%• Lance Tornado avec réglage de pression• Interface utilisateur : modes de nettoyage personnalisés et verrouillage des paramètres choisis
Informations techniques
Attributs
| Débit | 600 l/h |
|---|---|
| Pression | 145 bar |
| Flexible haute pression | 10 m |
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 3700 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 846,91 € HT
/ unité
7 016,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
