Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 780PAX400, Débit: 180 l/h

MH35C-180/780 PAX 400/3/50

Voir les informations techniques

Références

Nilfisk :780PAX400
Rubix :0206-7373045
Fabricant :780PAX400
EAN :5711145771742
NHP EAU CHAUDE MH35C-180/780 PAX 400/3/50

Résumé technique

Débit180 l/h

Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH35C-180/780 PAX 400/3/50


Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH35C-180/780 PAX 400/3/50 livré avec : 15 mètres de flexible avec enrouleur - Pistolet Ergof 2000 avec raccord pivotant - Raccord d'entrée d'eau - Lance Tornado sans buse - Buse Tronado - Chaudière Eco énergétique - Connectivité Bluetooth pour la maintenance - Système anti-calcaire

Points forts

• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~96%
• Lance Tornado avec réglage de pression
• Interface utilisateur : modes de nettoyage personnalisés et verrouillage des paramètres choisis

Informations techniques


Attributs
Débit180 l/h
6 237,38 € HT
/ unité
7 484,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.