Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Spartex 879774, Débit: 500 l/h | Pression: 150 bar | Puissance: 2000 W
Nettoyeur hp 150 spg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :879774
Rubix :C600-7275531
EAN :3660338332807

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HAUTE PRESSION
NHP compact et léger.
Equipements de série fournis : poignée, lance, lance rotabuse et flexible HP.
Pression (maxi) : 150 bars
Pression de service : 130 bars
Débit d’eau (maxi) : 500 l/h
Tension / Puissance : 230 V / 2 kW
Vitesse de rotation : 2800 tr/min
Pompe : axiale Alpax (alliage aluminium-silicium)
Pistons : inox
Réservoir de détergent : 1 x 1 litre
Manomètre : non
Longueur du câble électrique : 6 m
Longueur du flexible : 8 m
Dimensions (LxlxH cm) : 34x33x86,5
Poids : 24 kg
Frequence 50HZ uniquement
GARANTIE 1 AN
Informations techniques
Attributs
| Débit | 500 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
| Puissance | 2000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,25 € HT
/ unité
660,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h