Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 11509300, Débit: 560 l/h | Pression: 225 bar
Nettoyeur HP eau froide HD 6/15 M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :11509300
Rubix :0222-7191625
EAN :4054278233963
Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 6/15 M - NOUVEAU
Nettoyeur haute pression HD 6/15 M mobile avec moteur à courant alternatif et pompe axiale à trois pistons. Appareil compact et fiable affichant une efficacité de nettoyage et une efficacité énergétique élevées pour des applications quotidiennes.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
Le nettoyeur haute pression mobile à eau froide HD 6/15 M dispose en série de nombreux équipements innovants, pour un travail sécurisé et facile. Par exemple, la décompression automatique protège les composants haute pression des charges en mode veille. Le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock garantit une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux raccords classiques, sans perdre en robustesse ni en longévité. Cet appareil prévu pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale offre une grande flexibilité d'application. La pompe axiale robuste à trois pistons avec culasse laiton augmente d'environ 20 % la performance de nettoyage et l'efficacité énergétique. Les nombreux systèmes de support et de rangement pour un transport sécurisé des accessoires ainsi que la conception orientée maintenance du HD 6/15 M complètent cet appareil élaboré.
Tension : mono 230 V - Débit 560 litres / heure - Pression de service : 150 bar - Pression maxi : 225 bars - Poids 30 kg.
Équipement : poignée-pistolet, EASY!Force, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse turbo, Stop total.
Le guidon de poussée est rabattable par simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compact et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Idéal pour les entreprises de construction, les artisans, les prestataires de services du bâtiment et les services municipaux.
Applications
Idéal pour les entreprises de construction, les artisans, les prestataires de services du bâtiment et les services municipaux.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 560 l/h |
|---|---|
| Pression | 225 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 104,27 € HT
/ unité
1 325,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


