Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.071-965.0, Débit: 1100 l/h | Pression: 180 bar
HDS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : NETTOYEURS HAUTE PRESSION A EAU CHAUDE MEDIUM SUPER HDS
Le HDS 11/18-4 S eB Max Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de près de 15 % de plastique recyclé¹⁾ est fourni avec des accessoires exclusifs, à savoir l'eco!Booster MAX et la lampe à LED pour lance. Pour des performances maximales dans des conditions difficiles et d'excellents résultats de nettoyage, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 11/18-4 S eB Max Go!Further allie puissance, robustesse et facilité d'utilisation. Ses composants haut de gamme comme le moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par eau et la pompe axiale à 3 pistons avec revêtement céramique sont un gage de qualité maximale. Le mode eco!efficiency réduit la consomation d'énergie tout en assurant un nettoyage optimal à 60°C. Les 2 roulettes pivotantes, les grandes roues en caoutchouc et le guidon ergonomique garantissent un transport facile. Ergonomique et simple d'utilisation, il séduit également par une maintenance aisée. La poignée pistolet EASY!Force Advanced avec Servo Control offre un maintien sans effort et un réglage débit/pression à la poignée. Il est doté de sécurités avancées et de la technologie du brûleur haute performance. Les 2 réservoirs à détergent, les connexions rapides EASY!Lock et les rangements astucieux des accessoires sont des fonctionnalités additionnelles. L'HDS 11/18-4 S eB Max Go!Further est le nettoyeur haute pression idéal pour professionnels exigeants et applications intensives.
Points forts
Rentabilité
Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximale. Les cycles du brûleur sont étudiés pour consommer 20 % de carburant en moins par rapport au mode pleine puissance.
Fiabilité
Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau. Les données relatives à l'appareil concernant la durée d'utilisation et les intervalles de maintenance sont également disponibles.
Rendement maximal
-
Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
-
Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
-
Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
Caractéristiques durables
-
Nettoyage en profondeur, même en cas de faible luminosité, grâce à l'éclairage LED puissant pour lance.
-
Puissance de nettoyage supérieure associée à des économies d'eau et d'électricité grâce à l'eco!Booster MAX.
-
Design avec 15 % de plastique recyclé¹⁾.
-
Nettoyage en profondeur, même en cas de faible luminosité, grâce à l'éclairage LED puissant pour lance.
-
Puissance de nettoyage supérieure associée à des économies d'eau et d'électricité grâce à l'eco!Booster MAX.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
-
Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
-
Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Informations techniques
| Débit | 1100 l/h |
|---|---|
| Pression | 180 bar |
- Livraison habituellement sous (29) jours


