Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.353-905.0, Débit: 1600 l/h | Pression: 15 bar
Nettoyeur haute pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.353-905.0
Rubix :0222-7191659
EAN :4054278157894





Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 16/15-4 CAGE +
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
•Cadre extérieur robuste pour tuyauterie
Avec crochet de grue intégré et compartiment pour accessoires
Protection contre les fuites et démarrage progressif
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
Grande mobilité grâce à la poignée de poussée rabattable et aux roues increvables
Grand filtre à eau protégeant la pompe contre les dommages
Vilebrequins et bielles extra grands avec roulements à billes robustes
Culasse robuste et piston en céramique
Avec crochet de grue intégré et compartiment pour accessoires
Protection contre les fuites et démarrage progressif
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
Grande mobilité grâce à la poignée de poussée rabattable et aux roues increvables
Grand filtre à eau protégeant la pompe contre les dommages
Vilebrequins et bielles extra grands avec roulements à billes robustes
Culasse robuste et piston en céramique
Applications
Agriculture ;Construction
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1600 l/h |
|---|---|
| Pression | 15 bar |
| Flexible haute pression | 15 m |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 188,87 € HT
/ unité
6 226,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
