Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.520-892.0, Débit: 560 l/h | Pression: 150 bar
nettoyeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : NETTOYEURS HAUTE PRESSION A EAU FROIDE MONOPHASES HD 6/15 CX+
Conçu et pensé pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 CX+ est un appareil polyvalent, efficace et pratique. Son équipement de grande qualité - poignée de transport, guidon rétractable, sangle de maintien pour câble électrique et rangement de la lance en position "parking" ou "transport" - offre à l'utilisateur un nettoyage professionnel ainsi qu'un grand confort d'utilisation. La pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression sont en laiton pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion. L'habillage antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures et lui confère une longue durée de vie. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité
Points forts
Gamme Compact HD la plus performante
Pour usage professionnel et longues périodes d'utilisation Pour l'élimination sans effort des saletés tenaces Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
Enrouleur intégré
Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main. Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité.
Rangement pour les accessoires
Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil. Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse. Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
-
Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
-
Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Qualité
-
La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
-
Culasse en laiton haut de gamme.
-
Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Flexible
-
Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
-
Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale
-
Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Informations techniques
| Débit | 560 l/h |
|---|---|
| Pression | 150 bar |
- Livraison habituellement sous (23) jours


