Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.520-925.0, Débit: 400 l/h | Pression: 110 bar | Puissance: 1600 W
Nettoyeurs haute pression à eau froide gamme Compact HD 4/11 C Bp Pack 15209250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.520-925.0
Rubix :0222-7311406
Fabricant :15209250
EAN :4054278355290




Documents
Détails articles : NETTOYEUR HPEF HD 4/11 C BP PACK
Premier nettoyeur haute pression professionnel à batteries mis sur le marché, le Kärcher HD 4/11 C Bp Pack supprime toute contrainte de câble électrique sur le lieu d’intervention. Ses deux batteries lithium-ion de 36 V offrent jusqu’à 30 min d’autonomie par charge, pour un débit de 320 à 400 l/h.
Caractéristiques :
Le HD 4/11 C Bp fonctionne avec deux batteries interchangeables Battery Power+ 36 V/7,5 Ah. Ces batteries appartiennent à une plateforme 36 V commune à plusieurs gammes d’appareils, ce qui permet de les utiliser sur d’autres machines de même tension. Sur chaque batterie, un afficheur LCD à technologie temps réel indique le temps d’utilisation restant, l’autonomie et la durée de charge restante. En mode eco!efficiency, la puissance de nettoyage est réduite pour traiter les salissures légères, et la durée d’utilisation s’allonge.
Côté hydraulique, une pompe à culasse en laiton est entraînée par un moteur sans balais. Un grand filtre fin à eau, facile d’accès, retient les particules présentes dans l’eau d’alimentation. Le tuyau d’aspiration fourni permet enfin de puiser l’eau dans une source externe, pour un travail entièrement autonome. La coupure automatique du moteur agit avec la décompression automatique pour protéger les composants.
La poignée-pistolet EASY!Force réduit l’effet de recul du jet. Les raccords rapides EASY!Lock se manipulent 5 fois plus vite que des raccords à vis classiques. Pour le transport, l’appareil dispose d’une poignée intégrée à l’avant et d’un guidon rétractable par simple pression sur un bouton. Il peut fonctionner aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale.
Spécifications :
- Plateforme de batteries : 36 V.
- Batteries : 2 batteries lithium-ion interchangeables Battery Power+ 36 V/7,5 Ah, incluses.
- Tension du système : 72 V.
- Puissance absorbée : 1,6 kW.
- Autonomie par charge : 30 min (batteries 7,5 Ah).
- Durée de charge avec le chargeur rapide : 58 min à 80 %, 81 min à 100 %.
- Courant de charge : 6 A.
- Raccordement secteur du chargeur : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz.
- Longueur du câble du chargeur : 1,2 m.
- Pression de service : 70 à 110 bar (7 à 11 MPa).
- Pression maximale : 150 bar (15 MPa).
- Débit : 320 à 400 l/h.
- Débit de détergent : 0 à 25 l/h.
- Calibre de la buse standard : 028.
- Force de recul du pistolet : 16,3 N.
- Arrivée d’eau : 3/4".
- Température d’alimentation maximale : 60 °C.
- Pression d’alimentation maximale : 1 MPa.
- Débit d’alimentation minimal : 6,3 l/min.
- Hauteur d’aspiration maximale : 0,5 m.
- Flexible d’arrivée d’eau : longueur minimale de 7,5 m, diamètre minimal de 1/2".
- Indice de protection : IPX5.
- Vibrations main-bras : 1,5 m/s² (incertitude K de 0,6 m/s²).
- Niveau de pression acoustique LpA : 69 dB(A) (incertitude de 3 dB(A)).
- Niveau de puissance acoustique : 82 dB(A) mesuré, 85 dB(A) garanti.
- Dimensions (L × l × h) : 380 × 370 × 930 mm.
- Poids avec accessoires : 26,9 kg.
- Couleur : anthracite.
- Contenu de la livraison : 2 batteries Battery Power+ 36 V/7,5 Ah, 2 chargeurs rapides Battery Power+ 36 V, poignée-pistolet EASY!Force, flexible haute pression de 10 m, lance de 840 mm, rotabuse et tuyau d’aspiration d’eau.
Normes :
- 2006/42/CE (modifiée par 2009/127/CE) : directive Machines. Elle fixe les règles de santé et de sécurité applicables à la conception des machines.
- 2014/30/UE : directive relative à la compatibilité électromagnétique. Elle encadre les perturbations émises par l’appareil et sa résistance à celles de son environnement.
- 2011/65/UE : directive RoHS. Elle restreint l’usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 2000/14/CE : directive sur les émissions sonores des matériels utilisés en extérieur. La conformité a été évaluée selon la procédure de l’annexe V (contrôle interne de la production).
- Normes appliquées : EN 60335-1 ; EN 60335-2-79 ; EN 60335-2-29 ; EN 50581 ; EN 55014-1:2017 ; EN 55014-2:2015 ; EN 62233:2008.
Caractéristiques :
Le HD 4/11 C Bp fonctionne avec deux batteries interchangeables Battery Power+ 36 V/7,5 Ah. Ces batteries appartiennent à une plateforme 36 V commune à plusieurs gammes d’appareils, ce qui permet de les utiliser sur d’autres machines de même tension. Sur chaque batterie, un afficheur LCD à technologie temps réel indique le temps d’utilisation restant, l’autonomie et la durée de charge restante. En mode eco!efficiency, la puissance de nettoyage est réduite pour traiter les salissures légères, et la durée d’utilisation s’allonge.
Côté hydraulique, une pompe à culasse en laiton est entraînée par un moteur sans balais. Un grand filtre fin à eau, facile d’accès, retient les particules présentes dans l’eau d’alimentation. Le tuyau d’aspiration fourni permet enfin de puiser l’eau dans une source externe, pour un travail entièrement autonome. La coupure automatique du moteur agit avec la décompression automatique pour protéger les composants.
La poignée-pistolet EASY!Force réduit l’effet de recul du jet. Les raccords rapides EASY!Lock se manipulent 5 fois plus vite que des raccords à vis classiques. Pour le transport, l’appareil dispose d’une poignée intégrée à l’avant et d’un guidon rétractable par simple pression sur un bouton. Il peut fonctionner aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale.
Spécifications :
- Plateforme de batteries : 36 V.
- Batteries : 2 batteries lithium-ion interchangeables Battery Power+ 36 V/7,5 Ah, incluses.
- Tension du système : 72 V.
- Puissance absorbée : 1,6 kW.
- Autonomie par charge : 30 min (batteries 7,5 Ah).
- Durée de charge avec le chargeur rapide : 58 min à 80 %, 81 min à 100 %.
- Courant de charge : 6 A.
- Raccordement secteur du chargeur : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz.
- Longueur du câble du chargeur : 1,2 m.
- Pression de service : 70 à 110 bar (7 à 11 MPa).
- Pression maximale : 150 bar (15 MPa).
- Débit : 320 à 400 l/h.
- Débit de détergent : 0 à 25 l/h.
- Calibre de la buse standard : 028.
- Force de recul du pistolet : 16,3 N.
- Arrivée d’eau : 3/4".
- Température d’alimentation maximale : 60 °C.
- Pression d’alimentation maximale : 1 MPa.
- Débit d’alimentation minimal : 6,3 l/min.
- Hauteur d’aspiration maximale : 0,5 m.
- Flexible d’arrivée d’eau : longueur minimale de 7,5 m, diamètre minimal de 1/2".
- Indice de protection : IPX5.
- Vibrations main-bras : 1,5 m/s² (incertitude K de 0,6 m/s²).
- Niveau de pression acoustique LpA : 69 dB(A) (incertitude de 3 dB(A)).
- Niveau de puissance acoustique : 82 dB(A) mesuré, 85 dB(A) garanti.
- Dimensions (L × l × h) : 380 × 370 × 930 mm.
- Poids avec accessoires : 26,9 kg.
- Couleur : anthracite.
- Contenu de la livraison : 2 batteries Battery Power+ 36 V/7,5 Ah, 2 chargeurs rapides Battery Power+ 36 V, poignée-pistolet EASY!Force, flexible haute pression de 10 m, lance de 840 mm, rotabuse et tuyau d’aspiration d’eau.
Normes :
- 2006/42/CE (modifiée par 2009/127/CE) : directive Machines. Elle fixe les règles de santé et de sécurité applicables à la conception des machines.
- 2014/30/UE : directive relative à la compatibilité électromagnétique. Elle encadre les perturbations émises par l’appareil et sa résistance à celles de son environnement.
- 2011/65/UE : directive RoHS. Elle restreint l’usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 2000/14/CE : directive sur les émissions sonores des matériels utilisés en extérieur. La conformité a été évaluée selon la procédure de l’annexe V (contrôle interne de la production).
- Normes appliquées : EN 60335-1 ; EN 60335-2-79 ; EN 60335-2-29 ; EN 50581 ; EN 55014-1:2017 ; EN 55014-2:2015 ; EN 62233:2008.
Points forts
- Le fonctionnement sans câble réduit le temps d’installation et permet d’intervenir loin de toute prise de courant.
- L’aspiration dans une source d’eau externe rend les interventions possibles sur des sites sans réseau d’eau.
- Le partage des batteries avec d’autres machines de la plateforme 36 V limite le nombre de batteries et de chargeurs à gérer en stock.
- Le mode eco!efficiency ajuste la consommation d’énergie au degré de salissure.
- Le filtre fin à eau, la culasse en laiton et la coupure automatique du moteur contribuent à prolonger la durée de vie de l’appareil.
- L’aspiration dans une source d’eau externe rend les interventions possibles sur des sites sans réseau d’eau.
- Le partage des batteries avec d’autres machines de la plateforme 36 V limite le nombre de batteries et de chargeurs à gérer en stock.
- Le mode eco!efficiency ajuste la consommation d’énergie au degré de salissure.
- Le filtre fin à eau, la culasse en laiton et la coupure automatique du moteur contribuent à prolonger la durée de vie de l’appareil.
Applications
Le HD 4/11 C Bp Pack répond aux besoins de nettoyage mobile sur les sites où l’accès à l’électricité est absent, éloigné ou difficile à sécuriser. Grâce à son aspiration d’eau autonome, il convient aussi aux sites isolés et aux zones sans point d’eau sous pression. Ses usages typiques couvrent plusieurs familles de travaux :
- Nettoyage de surfaces extérieures : dallages, terrasses, bordures et mobilier urbain.
- Entretien du bâti : toitures-terrasses, verrières, façades et installations solaires.
- Lavage de véhicules, d’engins et de matériel de chantier.
- Nettoyage de caniveaux, de conteneurs et des abords d’équipements publics.
- Etc .
- Nettoyage de surfaces extérieures : dallages, terrasses, bordures et mobilier urbain.
- Entretien du bâti : toitures-terrasses, verrières, façades et installations solaires.
- Lavage de véhicules, d’engins et de matériel de chantier.
- Nettoyage de caniveaux, de conteneurs et des abords d’équipements publics.
- Etc .
Informations techniques
Attributs
| Débit | 400 l/h |
|---|---|
| Pression | 110 bar |
| Alimentation | 36 V |
| Puissance | 1600 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 120,36 € HT
/ unité
2 544,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
