Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.520-961.0, Débit: 490 l/h | Pression: 160 bar | Puissance: 2200 W
Nettoyeur haute pression à eau froide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.520-961.0
Rubix :0222-7191635
Fabricant :15209610
EAN :4054278144948



Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 5/11 P+
La structure compacte et la poignée de transport à l'avant font du HD 5/11 P+ un nettoyeur haute pression à eau froide ultra-mobile. Flexible, il fonctionne à l'horizontale et à la verticale. En position horizontale, il bénéficie d'une stabilité maximale. Sa lance courte de 840 mm est très maniable et dispose de deux positions : "parking" et "transport". Pratique et ergonomique, il est équipé de compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que d'une sangle pour le rangement du câble et de la poignée-pistolet EASY!Force. Pour un plus grand confort, la poignée pistolet permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide. L'HD 5/11 P+ est parfait pour les artisans.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Informations techniques
Attributs
| Débit | 490 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Puissance | 2200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,78 € HT
/ unité
896,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
