Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.353-904.0, Débit: 1000 l/h | Pression: 160 bar
Nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.353-904.0
Rubix :0222-7191658
EAN :4054278157887
Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 10/16-4 CAGE EX
Les zones à risque d’explosion, dites zones ATEX, imposent des exigences particulières aux composants et aux matériaux. Notre nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex répond à ces exigences et, dans sa version antidéflagrante, satisfait à toutes les prescriptions relatives aux exigences élevées de sécurité. Avec une pression de service de 160 bar et un débit d’eau d’environ 1000 litres par heure, l’appareil est prédestiné à une multitude de tâches de nettoyage. De plus, il se distingue par des innovations techniques qui permettent un travail sans fatigue et portent la maniabilité à un niveau supérieur : le pistolet haute pression EASY!Force ainsi que les fermetures rapides EASY!Lock. Alors que le pistolet haute pression EASY!Force exploite la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien, les fermetures rapides EASY!Lock permettent une manipulation cinq fois plus rapide que les raccords vissés traditionnels, sans perte de robustesse ni de longévité. Le HD 10/16-4 Cage Ex associe une sécurité maximale à d’excellentes performances de nettoyage et à une technologie durable.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1000 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 558,61 € HT
/ unité
12 670,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours