Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.524-945.0, Débit: 600 l/h | Pression: 160 bar | Puissance: 3300 W
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 6/16-4M MXA +
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 6/16-4 MXA Plus
Equipé d'un moteur 4 pôles, le nettoyeur haute pression eau froide monophasé HD 6/16-4 MXA+ est doté d'un tambour enrouleur automatique et d’une rotabuse. Ce nettoyeur professionnel est idéal pour les utilisations exigeantes.
L’HD 6/16-4 MXA+ est un nettoyeur haute pression monophasé équipé d'un moteur électrique 4 pôles qui tourne à 1400 tr/min, conçu pour des utilisations plus intensives. Son tambour enrouleur automatique permet une manipulation plus facile du flexible haute pression. La pompe axiale en laiton avec un grand filtre fin en entrée évite tout risque de casse ou d’oxydation de la culasse. Doublement protégé contre les surintensités électriques grâce à un disjoncteur thermique et une sonde ipsotherme, l’HD 6/16-4 MXZ+ est un appareil de grande fiabilité. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Il est équipé d’une connexion des accessoires EASY!Lock qui permet de connecter 5 fois plus rapidement les accessoires entre eux par rapport aux autres accessoires standards sans concessions en matière de robustesse et de longévité. L'appareil est adapté pour un fonctionnement à l'horizontale et à la verticale, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.
Points forts
Dévidoir automatique actionné par ressort
-
Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.
-
Permet des temps d'équipement réduits grâce à l'enroulement et au déroulement rapides.
-
Évite les risques de trébuchement et accroît ainsi la sécurité opérationnelle.
Pied supplémentaire
-
Augmente la surface d'appui de l'appareil.
-
Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haute qualité
-
La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie.
-
Moteur électrique performant à 4 pôles à vitesse lente.
-
Culasse en laiton de qualité supérieure.
Système de rangement des accessoires intelligent
-
Support de fixation du canon à mousse.
-
Un embout EASY!Lock spécifique permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil.
-
Compartiment de rangement pour la rotabuse.
Grande mobilité
-
Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
-
Facile à ranger dans les véhicules de service.
-
Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.
Utilisation flexible
-
Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
-
Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Grande facilité d'entretien
-
Accès facile à la culasse.
-
Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le capot.
-
Culasse en laiton haut de gamme.
Travail rapide et sans effort
-
Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
-
Connexion EASY!Lock durable, robuste et 5 fois plus rapide.
Efficacité énergétique augmentée
-
Pompe axiale trois pistons nouvellement développée, avec pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
-
Performance de nettoyage et efficacité énergétique augmentées de 20 %.
Informations techniques
| Débit | 600 l/h |
|---|---|
| Pression | 160 bar |
| Puissance | 3300 W |
- Livraison habituellement sous (23) jours
