Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Nilfisk 780PA400, Débit: 180 l/h

MH30C-180/780 PA 400/3/50

Voir les informations techniques

Références

Nilfisk :780PA400
Rubix :0206-7373041
Fabricant :780PA400
EAN :5711145723260
NHP EAU CHAUDE MH30C-180/780 PA 400/3/50

Résumé technique

Débit180 l/h

Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH30C-180/780 PA 400/3/50


Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude MH30C-180/780 PA 400/3/50 Livré avec : 10 mètres de flexible HP - Pistolet Ergo 2000 - Lance universelle sans buse - Buse 0400 - Raccord d’entrée - Chaudière Eco Power - Connectivité Bluetooth pour la maintenance - Rangement pour lance et pistolet pulvérisateur.

Points forts

• Chaudière Eco-énergique : efficacité ~92%
• Pistolet Ergo2000 avec raccord rapide
• Interface utilisateur : cadran simple pour sélectionner les modes eau froide et eau chaude

Informations techniques


Attributs
Débit180 l/h
5 196,10 € HT
/ unité
6 235,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.