Meuleuse d’angle Milwaukee AGV 13-125 XSPDE, Tension: 220-240 V | Sans fil: Non | Poids: 2.5 kg

AGV 13-125 XSPDE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :AGV 13-125 XSPDE
Rubix :8989-5451012
Fabricant :4933451578
EAN :4002395140794
MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AGV 13-125 XSPDE

Résumé technique

Tension220-240 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation12000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AGV 13-125 XSPDE


Dotée d’un interrupteur de sécurité, d’un moteur PROTECTOR blindé contre les poussières et du système de changement de disque sans outil FIXTEC™, la meuleuse Milwaukee AGV 13-125 XSPDE se distingue de la concurrence dès la première prise en main.

Caractéristiques
La meuleuse AGV 13-125 XSPDE de Milwaukee est équipée d’un moteur PROTECTOR de 1250 W, protégé par une résine époxy, garantissant une excellente résistance aux débris abrasifs et une longue durée de vie. Sa conception compacte assure une prise en main ergonomique, idéale pour les interventions prolongées ou dans les espaces restreints. Le démarrage progressif empêche les à-coups à l’allumage, tandis que la gâchette de sécurité type "homme mort" interrompt instantanément l’alimentation en cas de relâchement, sans possibilité de verrouillage en marche. Le système de débrayage de sécurité élimine l'effet de rebond en cas de blocage, et la protection contre les surcharges préserve le moteur. Le changement de disque se fait en quelques secondes grâce au système FIXTEC™, sans nécessiter d’outil. La poignée latérale antivibration augmente le confort de l’utilisateur et réduit la fatigue musculaire et le risque de TMS.

Spécifications :
- Puissance absorbée : 1250 W.
- Vitesse à vide : 12 000 tr/min.
- Diamètre du disque : 125 mm.
- Profondeur de coupe : 33 mm.
- Filetage de la broche : M14.
- Poids : 2,5 kg.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 89 dB(A).
- Vibration (meulage) : 7,8 m/s².
- Interrupteur : gâchette de sécurité type "homme mort".
- Longueur du câble : 4 m.

Normes :
Cette meuleuse d'angle filaire est certifiée CE selon les directives européennes 2011/65/EU (RoHS), 2006/42/EC et 2014/30/EU. Elle a été testée et suit les exigences des normes applicables suivantes :
- EN 60745-1:2009 + A11:2010.
- EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A13:2015.
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011.
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014.
- EN 61000-3-3:2013.
- EN 50581:2012.

Informations sur la marque :
Milwaukee est une marque internationale de renom, fondée en 1924 aux États-Unis, spécialisée dans la fabrication d’outils électroportatifs professionnels. Reconnue pour sa capacité d’innovation constante, Milwaukee a déposé plus de 500 brevets et propose plus de 3000 références produits. Sa mission : améliorer la productivité des professionnels du bâtiment et de l’industrie avec des outils robustes, ergonomiques et à la pointe de la technologie.

Points forts

- Puissance de 1250 W adaptée aux tâches les plus intensives.
- Moteur protégé contre les poussières abrasives pour une longévité accrue.
- Démarrage progressif réduisant les à-coups et les risques de perte de contrôle.
- Sécurité maximale avec gâchette "homme mort" et débrayage anti-rebond.
- Protection contre les surcharges pour éviter les pannes moteur.
- Changement de disque rapide et sans outil avec FIXTEC™.
- Confort d’utilisation grâce à la poignée latérale antivibration.
- Produit livré avec poignée latérale, écrou FIXTEC, clé, câble de 4 m.

Applications

La meuleuse Milwaukee AGV 13-125 XSPDE est conçue pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, et de la métallurgie. Elle est idéale pour les travaux de découpe de tuyaux, de meulage de soudures, d’ébavurage de pièces métalliques ou encore pour l’entretien de structures en acier. Sa compacité permet de travailler efficacement dans les zones difficiles d’accès comme les coins, les plafonds bas ou les chantiers exigus.

Informations techniques


Attributs
Tension220-240 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation12000 rpm
Poids2,5 kg
Sans filnon
Modèleagv 13-125 xspde
Vitesse à vide12000 rpm
Puissance1250 W
215,51 HT
/ unité
258,61 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h