Meuleuse d’angle Milwaukee AG 10-125 EK, Sans fil: Non | Poids: 2.1 kg
AG 10-125EK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :AG 10-125 EK
Rubix :8989-5438032
Fabricant :4933451220
EAN :4002395260874


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,1 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 1000W 125MM AG 10-125EK
Compacte et puissante, la meuleuse AG 10-125 EK de Milwaukee (1000 W) assure des coupes nettes, un ponçage précis et une sécurité optimale dans toutes les conditions.
Caractéristiques :
La meuleuse AG 10-125 EK est conçue pour offrir une prise en main optimale et une performance longue durée. Son moteur 1000 watts permet d'effectuer des travaux intensifs sans perte de puissance. Son corps compact et affiné limite l'effort pendant les longues sessions de coupe. Son démarrage progressif assure un allumage contrôlé et sans à-coups désagréables et dangereux. La meuleuse intègre également un carter de protection indéformable, réglable rapidement sans outil, pour une sécurité accrue et une adaptation rapide au poste de travail. Son interrupteur coulissant se manipule facilement, même avec des gants. Enfin, son câble de 4 m offre une grande liberté de mouvement sur le chantier.
Spécifications :
- Puissance nominale : 1000 W.
- Vitesse de rotation à vide : 11 000 tr/min.
- Longueur : 276 mm.
- Diamètre du disque : 125 mm.
- Épaisseur disque de coupe : 1 à 3 mm.
- Profondeur de coupe maximale : 33 mm.
- Épaisseur disque de meulage max. : 6 mm.
- Filetage de l’arbre : M14.
- Poids : 2,1 kg.
- Longueur du câble : 4 m
- Niveau sonore : 89 dB(A).
- Vibration de meulage : 7,8 m/s².
Normes :
Cette meuleuse d'angle est certifiée CE : elle suit les différentes directives européennes applicables (2011/65/EU, 2006/42/CE, 2014/30/EU). De plus, les normes suivantes ont été appliquées :
EN 60745-1:2009 + A11:2010.
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014.
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011.
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008.
EN 61000-3-2:2014.
EN 61000-3-3:2013.
EN 50581:2012.
Informations sur la marque :
Milwaukee est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif professionnel. Fondée en 1924 aux États-Unis, la marque s'est imposée comme une référence grâce à sa capacité d'innovation et à la fiabilité de ses produits. Elle développe des outils robustes et ergonomiques, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels du BTP, de l'industrie et de la maintenance.
Caractéristiques :
La meuleuse AG 10-125 EK est conçue pour offrir une prise en main optimale et une performance longue durée. Son moteur 1000 watts permet d'effectuer des travaux intensifs sans perte de puissance. Son corps compact et affiné limite l'effort pendant les longues sessions de coupe. Son démarrage progressif assure un allumage contrôlé et sans à-coups désagréables et dangereux. La meuleuse intègre également un carter de protection indéformable, réglable rapidement sans outil, pour une sécurité accrue et une adaptation rapide au poste de travail. Son interrupteur coulissant se manipule facilement, même avec des gants. Enfin, son câble de 4 m offre une grande liberté de mouvement sur le chantier.
Spécifications :
- Puissance nominale : 1000 W.
- Vitesse de rotation à vide : 11 000 tr/min.
- Longueur : 276 mm.
- Diamètre du disque : 125 mm.
- Épaisseur disque de coupe : 1 à 3 mm.
- Profondeur de coupe maximale : 33 mm.
- Épaisseur disque de meulage max. : 6 mm.
- Filetage de l’arbre : M14.
- Poids : 2,1 kg.
- Longueur du câble : 4 m
- Niveau sonore : 89 dB(A).
- Vibration de meulage : 7,8 m/s².
Normes :
Cette meuleuse d'angle est certifiée CE : elle suit les différentes directives européennes applicables (2011/65/EU, 2006/42/CE, 2014/30/EU). De plus, les normes suivantes ont été appliquées :
EN 60745-1:2009 + A11:2010.
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014.
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011.
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008.
EN 61000-3-2:2014.
EN 61000-3-3:2013.
EN 50581:2012.
Informations sur la marque :
Milwaukee est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif professionnel. Fondée en 1924 aux États-Unis, la marque s'est imposée comme une référence grâce à sa capacité d'innovation et à la fiabilité de ses produits. Elle développe des outils robustes et ergonomiques, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels du BTP, de l'industrie et de la maintenance.
Points forts
- Moteur 1000 W performant pour des travaux intensifs.
- Conception compacte pour un confort maximal.
- Démarrage progressif pour une mise en route contrôlée.
- Carter de protection réglable sans outil pour plus de sécurité.
- Interrupteur coulissant pratique et accessible.
- Long câble de 4 m pour un champ d'action élargi.
- Faibles vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
- Convient pour les coupes, ponçages et travaux avec brosse métallique.
- Conception compacte pour un confort maximal.
- Démarrage progressif pour une mise en route contrôlée.
- Carter de protection réglable sans outil pour plus de sécurité.
- Interrupteur coulissant pratique et accessible.
- Long câble de 4 m pour un champ d'action élargi.
- Faibles vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
- Convient pour les coupes, ponçages et travaux avec brosse métallique.
Applications
Cette meuleuse est idéale pour les opérations de meulage, de découpe et de ponçage dans les secteurs du BTP, de la maintenance industrielle et de la métallerie. Elle permet de couper des tiges métalliques, ébarber des soudures, poncer des surfaces ou encore décaper des pièces avec brosse métallique. Elle s'utilise en atelier, sur chantier ou en intervention mobile (avec accès au réseau électrique ou avec un groupe électrogène).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,1 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | ag 10 ek |
| Vitesse à vide | 11000 rpm |
| Puissance | 1000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,44 € HT
/ unité
162,53 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h