Meuleuse d’angle Makita 9565PCV, Sans fil: Oui | Poids: 2.4 kg

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :9565PCV
Rubix :0142-5163734
EAN :0088381085175
MEULEUSE 9565 PCV D.125 1400W

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation12000 rpm
Poids2,4 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE 9565 PCV D.125 1400W


Meuleuse Ø 125 mm 1400 W
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée

Points forts

Moteur puissant et robuste associé à une poignée fine.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation12000 rpm
Poids2,4 kg
Sans filoui
Puissance1400 W
179,90 HT
/ unité
215,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h