Meuleuse d’angle Milwaukee DGL 34, Sans fil: Oui | Poids: 1.8 kg
MEULEUSE DROITE DGL34 500W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :DGL 34
Rubix :8989-5165291
Fabricant :4933385110
EAN :4002395230020


Résumé technique
| Diamètre de disque | 40 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 34000 rpm |
| Poids | 1,8 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE DGL34 500W
Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation.
La broche d´extension permet d´accéder facilement aux endroits
difficiles.
Vitesse de 34000 tr/min élevée pour la construction métallique et la fonderie.
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux.
Bon rapport poids/puissance.
Livrée avec une pince de serrage 6 mm.
Vitesse de 34000 tr/min élevée pour la construction métallique et la fonderie.
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux.
Bon rapport poids/puissance.
Livrée avec une pince de serrage 6 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 40 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 34000 rpm |
| Poids | 1,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dgl 34 |
| Vitesse à vide | 34000 rpm |
| Puissance | 500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,20 € HT
/ unité
363,84 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h