Meuleuse d’angle Makita GA9030X01, Sans fil: Non | Poids: 6.3 kg
Meuleuse Ø 230 mm 2400 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA9030X01
Rubix :0142-5184143
EAN :0088381616126


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 6,3 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D.230MM 2400W
La meuleuse GA9030X01 de Makita est un outil électroportatif puissant, spécialement conçu pour les applications de coupe et de meulage intensives. Dotée d’un moteur de 2 400 W, elle allie robustesse, performance et ergonomie, même dans les environnements de travail exigeants. Elle se distingue par sa conception durable, sa poignée pivotante à 180° et son système anti-vibrations pour un confort d’utilisation optimal. Ce modèle est idéal pour les professionnels de la construction, de la métallurgie ou de la maintenance industrielle.
Caractéristiques :
La GA9030X01 bénéficie d'une conception renforcée sur l’ensemble de ses composants, notamment son moteur, sa transmission et son carter, pour une durabilité accrue. Elle intègre un débrayage de sécurité qui protège l’utilisateur en cas de blocage du disque, ainsi qu’un système AVT (Anti-Vibration Technology) qui réduit efficacement les vibrations. Sa poignée Pivotronic orientable sur 180° améliore la maniabilité dans toutes les positions de travail. Grâce à sa boîte de vitesse amovible orientable à 90°, elle s’adapte facilement à différents usages. La meuleuse est également équipée d’un super flasque pour un changement rapide du disque sans outil, et d’un interrupteur homme mort pour une sécurité renforcée.
Spécifications :
• Puissance de sortie maximale : 4 500 W
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre de l’arbre : 22,23 mm
• Profondeur de coupe maximale : 68 mm
• Dimensions (L x l x H) : 511 x 250 x 140 mm
• Longueur du cordon : 2,5 m
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 93 dB(A)
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 101 dB(A)
• Niveau de vibration, ponçage à disque : ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Niveau de vibration, meulage de surface : 6,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normes :
La meuleuse Makita GA9030X01 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Sécurité des machines
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Restriction des substances dangereuses (RoHS)
• EN 62841-1+A11 : Sécurité générale des outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-3+A11 : Sécurité spécifique des meuleuses
• EN IEC 55014-1 : Emissions électromagnétiques
• EN IEC 55014-2 : Immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Emissions de courant harmonique
• EN IEC 61000-3-11 : Fluctuations de tension
• EN IEC 63000 : Documentation technique relative à la RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif, fondé en 1915 au Japon. La marque est présente dans plus de 40 pays et propose plus de 1 000 références. Elle se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa fiabilité et son engagement envers la performance. Makita conçoit des solutions robustes pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.
Caractéristiques :
La GA9030X01 bénéficie d'une conception renforcée sur l’ensemble de ses composants, notamment son moteur, sa transmission et son carter, pour une durabilité accrue. Elle intègre un débrayage de sécurité qui protège l’utilisateur en cas de blocage du disque, ainsi qu’un système AVT (Anti-Vibration Technology) qui réduit efficacement les vibrations. Sa poignée Pivotronic orientable sur 180° améliore la maniabilité dans toutes les positions de travail. Grâce à sa boîte de vitesse amovible orientable à 90°, elle s’adapte facilement à différents usages. La meuleuse est également équipée d’un super flasque pour un changement rapide du disque sans outil, et d’un interrupteur homme mort pour une sécurité renforcée.
Spécifications :
• Puissance de sortie maximale : 4 500 W
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre de l’arbre : 22,23 mm
• Profondeur de coupe maximale : 68 mm
• Dimensions (L x l x H) : 511 x 250 x 140 mm
• Longueur du cordon : 2,5 m
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 93 dB(A)
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 101 dB(A)
• Niveau de vibration, ponçage à disque : ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Niveau de vibration, meulage de surface : 6,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normes :
La meuleuse Makita GA9030X01 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Sécurité des machines
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Restriction des substances dangereuses (RoHS)
• EN 62841-1+A11 : Sécurité générale des outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-3+A11 : Sécurité spécifique des meuleuses
• EN IEC 55014-1 : Emissions électromagnétiques
• EN IEC 55014-2 : Immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Emissions de courant harmonique
• EN IEC 61000-3-11 : Fluctuations de tension
• EN IEC 63000 : Documentation technique relative à la RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif, fondé en 1915 au Japon. La marque est présente dans plus de 40 pays et propose plus de 1 000 références. Elle se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa fiabilité et son engagement envers la performance. Makita conçoit des solutions robustes pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.
Points forts
• Moteur très puissant de 2 400 W adapté aux travaux les plus exigeants
• Carter, transmission et moteur renforcés pour une durabilité maximale
• Débrayage de sécurité protégeant l’utilisateur en cas de blocage
• Poignée Pivotronic orientable à 180° pour une prise en main ergonomique
• Réduction significative des vibrations grâce à la technologie AVT
• Changement de disque sans outil via le super flasque
• Boîte de vitesse orientable à 90° pour une adaptation optimale
• Interrupteur homme mort assurant une sécurité renforcée
• Grande profondeur de coupe de 68 mm
• Carter, transmission et moteur renforcés pour une durabilité maximale
• Débrayage de sécurité protégeant l’utilisateur en cas de blocage
• Poignée Pivotronic orientable à 180° pour une prise en main ergonomique
• Réduction significative des vibrations grâce à la technologie AVT
• Changement de disque sans outil via le super flasque
• Boîte de vitesse orientable à 90° pour une adaptation optimale
• Interrupteur homme mort assurant une sécurité renforcée
• Grande profondeur de coupe de 68 mm
Applications
Cette meuleuse est parfaitement adaptée aux travaux de découpe, de tronçonnage et de meulage sur métal, béton ou pierre. Elle s’adresse aux professionnels du BTP, de la métallerie, de la maintenance industrielle ou encore de la rénovation. Grâce à sa puissance et sa maniabilité, elle s’utilise aussi bien en atelier que sur chantier, notamment dans les environnements exigeants nécessitant performance, sécurité et robustesse. Idéale pour les interventions longues, elle garantit un travail précis et sécurisé, même dans des conditions intensives.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 6,3 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 2400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,21 € HT
/ unité
206,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h