Meuleuse d’angle Milwaukee DG 7 E, Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg
MEULEUSE DROITE DG7E 600W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :DG 7 E
Rubix :8989-5164849
Fabricant :4933391200
EAN :4002395231928


Résumé technique
| Diamètre de disque | 45 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 7000 rpm |
| Poids | 1,5 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE DG7E 600W
Régulation de vitesse électronique.
Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec brosses, meules à lamelles et meules émeris.
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur de tuyuaux.
Vitesse maximum de 7000 tr/min pour le ponçage et le fraisage dans le métal.
Livrée avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m.
Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec brosses, meules à lamelles et meules émeris.
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur de tuyuaux.
Vitesse maximum de 7000 tr/min pour le ponçage et le fraisage dans le métal.
Livrée avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 45 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 7000 rpm |
| Poids | 1,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 600 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,32 € HT
/ unité
422,78 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours