Meuleuse d’angle Makita DGA506RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
Meuleuses angulaires 18 V, DGA506RTJ et DGA513RTJ, 2 batteries 5,0 Ah, MAKPAC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGA506RTJ
Rubix :0142-5283526
EAN :0088381814386


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 125MM 18V LI-ION 5AH MAK-PAC
La meuleuse à batterie Makita DGA506RTJ est un outil performant, sûr et compact, conçu pour les travaux de meulage et de découpe dans des conditions exigeantes. Équipée d'une batterie 18 V Li-Ion de 5 Ah, elle offre une puissance constante grâce à son moteur sans charbon (BL Motor) et à un contrôle automatique de la vitesse adapté à la charge. Cette meuleuse de 125 mm intègre également des dispositifs de sécurité avancés, tels que le frein électronique, le système anti-redémarrage et une protection kick-back en cas de blocage. Sa compacité et son ergonomie en font un outil de choix pour les professionnels soucieux de performance et de confort.
Caractéristiques :
La Makita DGA506RTJ allie robustesse, sécurité et maniabilité. Son corps mince assure une excellente prise en main, même lors d’usages prolongés. La technologie ADT ajuste automatiquement le couple et la vitesse selon la charge appliquée, garantissant un travail optimal sans effort supplémentaire. Son moteur brushless prolonge la durée de vie de l’outil tout en limitant la maintenance. La jauge LED à trois niveaux informe l’utilisateur du niveau de batterie, de la surchauffe ou d’une surcharge. Dotée d’un frein électronique, d’un démarrage progressif et d’un système de protection de la batterie, la DGA506RTJ offre une expérience de travail fluide, sûre et précise, y compris dans des environnements poussiéreux grâce à la technologie XPT.
Spécifications :
• Tension : LXT
• Capacité batterie : 5 Ah
• Moteur : BL Motor (sans charbon)
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre de l’arbre : 22,23 mm
• Profondeur de coupe max. : 29 mm
• Dimensions (L x l x H) : 362 x 140 x 151 mm
• Niveau sonore (Lwa) : 90 dB(A)
• Pression acoustique (Lpa) : 82 dB(A)
• Incertitude bruit : 3 dB(A)
• Vibrations ponçage : ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrations meulage : 6,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Inclus dans cette version :
• Meule à ébarber inox A-80656
• Poignée Soft Grip 158237-4
• Carter de protection de tronçonnage 199710-5
• Flasque 224447-6
• Clé 782423-1
• Moulage pour coffret de transport 838175-3
• Coffret MAKPAC 3 821551-8
• Capots de protection ouverts 123145-8
• 2 batteries Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - 197280-8
• DC18RC - chargeur rapide Makstar 195584-2
Normes :
Le modèle DGA506 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Directive Machines
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales pour outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-3+A11 : Meuleuses à main
• EN IEC 55014-1 : Emissions électromagnétiques
• EN IEC 55014-2 : Immunité électromagnétique
• EN IEC 63000 : Documentation technique RoHS
Informations sur la marque :
Fondée en 1915 au Japon, Makita est une référence mondiale dans le domaine de l’outillage électroportatif professionnel. La marque propose une vaste gamme d’outils filaires, sans-fil et pneumatiques, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment, de l’industrie, de l’entretien paysager et du second-œuvre. Reconnue pour la fiabilité, la durabilité et la performance de ses produits, Makita dispose de plus de 40 filiales à travers le monde et de plusieurs unités de production sur tous les continents. L’entreprise s’engage dans l’innovation technologique en développant des plateformes telles que LXT, XGT et CXT, qui allient puissance, autonomie et confort, tout en intégrant des solutions de sécurité, de réduction des nuisances et de respect de l’environnement.
Caractéristiques :
La Makita DGA506RTJ allie robustesse, sécurité et maniabilité. Son corps mince assure une excellente prise en main, même lors d’usages prolongés. La technologie ADT ajuste automatiquement le couple et la vitesse selon la charge appliquée, garantissant un travail optimal sans effort supplémentaire. Son moteur brushless prolonge la durée de vie de l’outil tout en limitant la maintenance. La jauge LED à trois niveaux informe l’utilisateur du niveau de batterie, de la surchauffe ou d’une surcharge. Dotée d’un frein électronique, d’un démarrage progressif et d’un système de protection de la batterie, la DGA506RTJ offre une expérience de travail fluide, sûre et précise, y compris dans des environnements poussiéreux grâce à la technologie XPT.
Spécifications :
• Tension : LXT
• Capacité batterie : 5 Ah
• Moteur : BL Motor (sans charbon)
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre de l’arbre : 22,23 mm
• Profondeur de coupe max. : 29 mm
• Dimensions (L x l x H) : 362 x 140 x 151 mm
• Niveau sonore (Lwa) : 90 dB(A)
• Pression acoustique (Lpa) : 82 dB(A)
• Incertitude bruit : 3 dB(A)
• Vibrations ponçage : ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrations meulage : 6,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Inclus dans cette version :
• Meule à ébarber inox A-80656
• Poignée Soft Grip 158237-4
• Carter de protection de tronçonnage 199710-5
• Flasque 224447-6
• Clé 782423-1
• Moulage pour coffret de transport 838175-3
• Coffret MAKPAC 3 821551-8
• Capots de protection ouverts 123145-8
• 2 batteries Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - 197280-8
• DC18RC - chargeur rapide Makstar 195584-2
Normes :
Le modèle DGA506 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Directive Machines
• 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS
• EN 62841-1+A11 : Exigences générales pour outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-3+A11 : Meuleuses à main
• EN IEC 55014-1 : Emissions électromagnétiques
• EN IEC 55014-2 : Immunité électromagnétique
• EN IEC 63000 : Documentation technique RoHS
Informations sur la marque :
Fondée en 1915 au Japon, Makita est une référence mondiale dans le domaine de l’outillage électroportatif professionnel. La marque propose une vaste gamme d’outils filaires, sans-fil et pneumatiques, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment, de l’industrie, de l’entretien paysager et du second-œuvre. Reconnue pour la fiabilité, la durabilité et la performance de ses produits, Makita dispose de plus de 40 filiales à travers le monde et de plusieurs unités de production sur tous les continents. L’entreprise s’engage dans l’innovation technologique en développant des plateformes telles que LXT, XGT et CXT, qui allient puissance, autonomie et confort, tout en intégrant des solutions de sécurité, de réduction des nuisances et de respect de l’environnement.
Points forts
• Grande maniabilité grâce à son format compact et son poids réduit
• Moteur sans charbon pour une meilleure durée de vie
• Technologie XPT contre la poussière et l’humidité
• Frein électronique pour plus de sécurité
• Fonction anti-redémarrage
• Démarrage progressif pour un démarrage contrôlé
• Technologie ADT adaptant automatiquement la vitesse et le couple
• Jauge LED trois niveaux pour batterie, surchauffe et surcharge
• Protection électronique contre les surcharges et surchauffes
• Compatible avec les batteries Makita 18V LXT
• Moteur sans charbon pour une meilleure durée de vie
• Technologie XPT contre la poussière et l’humidité
• Frein électronique pour plus de sécurité
• Fonction anti-redémarrage
• Démarrage progressif pour un démarrage contrôlé
• Technologie ADT adaptant automatiquement la vitesse et le couple
• Jauge LED trois niveaux pour batterie, surchauffe et surcharge
• Protection électronique contre les surcharges et surchauffes
• Compatible avec les batteries Makita 18V LXT
Applications
Cette meuleuse est conçue pour des applications de meulage, ébarbage et tronçonnage dans des contextes variés : chantiers de construction, travaux d’installation, interventions de maintenance ou travaux de finition métallique. Elle est idéale pour les professionnels du bâtiment, les artisans, les mécaniciens et les techniciens en maintenance industrielle. Son ergonomie et sa puissance permettent une utilisation efficace dans des endroits exigus ou difficilement accessibles, tout en garantissant un travail précis et sûr, même dans des conditions environnementales difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,88 € HT
/ unité
524,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h