Meuleuse d’angle Dewalt DWE4357-QS, Sans fil: Non | Poids: 2.3 kg

Meuleuse d'angle électronique à une main ø 125 mm - 1.700 w

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DWE4357-QS
Rubix :2325-5348203
EAN :5035048656662
MEULEUSE 1700 W 125MM VIT. VARIAB.-INTER. GLISSIERE

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation10500 rpm
Poids2,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE 1700 W 125MM VIT. VARIAB.-INTER. GLISSIERE


La meuleuse DWE4357-QS Dewalt est un outil filaire de 125 mm conçu pour les opérations de coupe, de meulage et d’ébarbage sur différents matériaux. Son moteur brushless associé à une vitesse variable permet une adaptation du régime aux applications selon les applications et les matériaux travaillés.

Caractéristiques :
La meuleuse DWE4357-QS intègre un moteur brushless, sans charbons, ce qui réduit les opérations de maintenance. Le démarrage progressif, piloté électroniquement, réduit les à-coups lors de la mise en marche. Un interrupteur anti-redémarrage empêche toute remise en route après une coupure de courant. Les fonctions PERFORM & PROTECT™, dédiées à la protection de l’utilisateur, intègrent un frein moteur électronique, un frein anti-recul et un embrayage électronique E-CLUTCH®. Le variateur de vitesse électronique permet d’adapter le régime en fonction des matériaux travaillés. Un indicateur LED informe de situations potentiellement dangereuses, par exemple un décrochage, un blocage du disque ou une surtension. La meuleuse dispose d’une poignée latérale et d’une poignée arrière anti-vibrations. Elle est également fournie avec un carter de protection ajustable sans clé, une buse Airlock et une clé de service.

Spécifications :
• Source d’alimentation : filaire
• Puissance absorbée : 1700 W
• Diamètre du disque : 125 mm
• Vitesse à vide : de 2 200 à 10 500 tr/min
• Arrêt du disque < 2 s
• Niveau de vibrations 6,6 m/s²
• Poids net : 2,3 kg

Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE : conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines
• EN 60745-1 + A11 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs
• EN 60745-2-3 + A12 + A13 : exigences particulières applicables aux meuleuses d’angles
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique des équipements
• Directive 2011/65/UE : limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses

Points forts

• Réduction des temps d’arrêt grâce au moteur brushless ne nécessitant pas de remplacement de charbon
• Meilleure maîtrise de l’outil avec le démarrage progressif et le variateur électronique de vitesse
• Limitation des risques en cas de blocage du disque via le frein moteur électronique, l’embrayage E-CLUTCH® et la limitation du couple
• Confort amélioré lors des travaux prolongés grâce aux poignées anti-vibrations
• Adaptation rapide aux configurations de travail avec le carter de protection ajustable sans clé

Applications

Cette meuleuse s’utilise pour des opérations de coupe, d’ébarbage et de meulage sur métal et matériaux compatibles, en atelier ou sur site industriel. Elle trouve sa place dans les activités de maintenance, de fabrication mécanique, de serrurerie ou de montage, lorsque la précision du régime et la stabilité de fonctionnement sont recherchées. Son alimentation filaire et ses dispositifs de sécurité intégrés la rendent adaptée à un usage régulier sur postes fixes ou mobiles, dans des conditions nécessitant un contrôle accru de l’outil et une réduction des vibrations ressenties par l’opérateur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation10500 rpm
Poids2,3 kg
Sans filnon
Puissance1700 W

Foire aux questions


La meuleuse d’angle électronique à une main Dewalt DWE4357-QS est brushless. Elle est filaire, avec 1700 W, un disque de 125 mm, une vitesse à vide de 2200-10500 tr/min et un poids net de 2.3 Kg.

La meuleuse d’angle électronique à une main Dewalt DWE4357-QS intègre un démarrage progressif et un interrupteur anti redémarrage. Les fonctions PERFORM & PROTECT ajoutent un frein intégré, un frein anti-recul et un E-CLUTCH® pour mieux contrôler la machine lorsqu'elle s'arrête ou se bloque.

La meuleuse d’angle électronique à une main Dewalt DWE4357-QS combine un variateur de vitesse électronique, une poignée latérale et une poignée arrière anti-vibrations, ainsi qu’un protecteur ajustable sans clé.

La meuleuse d’angle électronique à une main Dewalt DWE4357-QS comprend un carter de protection, une poignée latérale anti-vibration, une buse Airlock et une clé de service.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

279,00 HT
/ unité
334,80 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h