Meuleuse d’angle Makita DGA506Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
MEULEUSE 125MM BL+FREIN (MACHINE SEULE)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGA506Z
Rubix :0142-5289491
EAN :0088381814287


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 125MM BL+FREIN (MACHINE SEULE)
La meuleuse 125 mm LXT® DGA506Z de Makita offre une solution sans fil performante et compacte pour tous vos besoins de meulage, de ponçage et de découpe. Conçue pour une utilisation intensive, elle combine un moteur sans charbon à haute efficacité, un système de sécurité avancé et une ergonomie optimale. Son format maniable et ses technologies intelligentes en font un outil de choix.
Caractéristiques :
La meuleuse DGA506Z se distingue par son moteur sans charbon, puissant, performant, compact et léger, qui assure une durée de vie prolongée tout en réduisant la maintenance. Elle est dotée d’une fonction de démarrage progressif qui assure une mise en marche en douceur, réduisant les à-coups au lancement de l'outil. Le contrôle automatique de la vitesse adapte ensuite le rendement selon la charge pour un meulage fluide et efficace. Cet outil est conçu avec un corps mince facilitant la prise en main, pour une maniabilité optimale même en espaces restreints. Son frein électrique arrête le disque rapidement, augmentant ainsi la sécurité lors des interventions. La meuleuse est également équipée d'une protection anti retour kick-back : le moteur se met automatiquement en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse, réduisant les risques d'accident. La meuleuse intègre également un circuit de protection électronique contre la surcharge et la surchauffe, ainsi qu'un système anti-redémarrage pour prévenir les démarrages accidentels. La jauge LED à 3 niveaux permet un contrôle rapide de l'état de la batterie, de la surchauffe et de la surcharge, garantissant une gestion optimale de l'autonomie et une meilleure sécurité d'utilisation.
Spécifications :
• Énergie : 18 V
• Tension : LXT
• Type de batterie : Li-ion
• Moteur : sans charbon (BL Motor)
• Vitesse à vide max : 8500 min⁻¹
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre du support : 22,23 mm
• Diamètre du disque : 125 mm
• Niveau de vibration (ponçage à disque) : ≤ 2,5 m/s²
• Facteur K (ponçage à disque) : 1,5 m/s²
• Niveau de vibration (meulage de surface) : 6,5 m/s²
• Facteur K (meulage de surface) : 1,5 m/s²
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 90 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
• Profondeur de coupe maximale : 29 mm
Normes :
Cette meuleuse à batterie DGA506Z respecte toutes les dispositions de la directive 2006/42/EC, relative à la sécurité des machines, ainsi que celles des directives CE/UE 2014/30/EU (compatibilité électromagnétique) et 2011/65/EU (restriction des substances dangereuses). Elle est également conforme aux Normes :
- EN 62841-1 +A11, qui définit les exigences de sécurité générales pour les outils électroportatifs à moteur ;
- EN IEC 62841-2-3 +A11, spécifique aux meuleuses, ponceuses et polisseuses à meule ;
- EN IEC 55014-1 et EN IEC 55014-2, qui traitent de la compatibilité électromagnétique
- EN IEC 63000, concernant la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais fondé en 1915, spécialisé dans les outils électroportatifs professionnels. Avec plus de 100 ans d'expérience, la marque est reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la performance. Makita propose plus de 700 produits et est présente dans plus de 40 pays. Elle se distingue par des technologies de pointe et une exigence constante de qualité.
Caractéristiques :
La meuleuse DGA506Z se distingue par son moteur sans charbon, puissant, performant, compact et léger, qui assure une durée de vie prolongée tout en réduisant la maintenance. Elle est dotée d’une fonction de démarrage progressif qui assure une mise en marche en douceur, réduisant les à-coups au lancement de l'outil. Le contrôle automatique de la vitesse adapte ensuite le rendement selon la charge pour un meulage fluide et efficace. Cet outil est conçu avec un corps mince facilitant la prise en main, pour une maniabilité optimale même en espaces restreints. Son frein électrique arrête le disque rapidement, augmentant ainsi la sécurité lors des interventions. La meuleuse est également équipée d'une protection anti retour kick-back : le moteur se met automatiquement en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse, réduisant les risques d'accident. La meuleuse intègre également un circuit de protection électronique contre la surcharge et la surchauffe, ainsi qu'un système anti-redémarrage pour prévenir les démarrages accidentels. La jauge LED à 3 niveaux permet un contrôle rapide de l'état de la batterie, de la surchauffe et de la surcharge, garantissant une gestion optimale de l'autonomie et une meilleure sécurité d'utilisation.
Spécifications :
• Énergie : 18 V
• Tension : LXT
• Type de batterie : Li-ion
• Moteur : sans charbon (BL Motor)
• Vitesse à vide max : 8500 min⁻¹
• Filetage de la broche : M14
• Diamètre du support : 22,23 mm
• Diamètre du disque : 125 mm
• Niveau de vibration (ponçage à disque) : ≤ 2,5 m/s²
• Facteur K (ponçage à disque) : 1,5 m/s²
• Niveau de vibration (meulage de surface) : 6,5 m/s²
• Facteur K (meulage de surface) : 1,5 m/s²
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 90 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
• Profondeur de coupe maximale : 29 mm
Normes :
Cette meuleuse à batterie DGA506Z respecte toutes les dispositions de la directive 2006/42/EC, relative à la sécurité des machines, ainsi que celles des directives CE/UE 2014/30/EU (compatibilité électromagnétique) et 2011/65/EU (restriction des substances dangereuses). Elle est également conforme aux Normes :
- EN 62841-1 +A11, qui définit les exigences de sécurité générales pour les outils électroportatifs à moteur ;
- EN IEC 62841-2-3 +A11, spécifique aux meuleuses, ponceuses et polisseuses à meule ;
- EN IEC 55014-1 et EN IEC 55014-2, qui traitent de la compatibilité électromagnétique
- EN IEC 63000, concernant la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais fondé en 1915, spécialisé dans les outils électroportatifs professionnels. Avec plus de 100 ans d'expérience, la marque est reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la performance. Makita propose plus de 700 produits et est présente dans plus de 40 pays. Elle se distingue par des technologies de pointe et une exigence constante de qualité.
Points forts
• Moteur sans charbon BL assurant une durée de vie accrue et un meilleur rendement ;
• Démarrage progressif pour un meilleur contrôle à l’utilisation ;
• Frein électrique pour plus de sécurité et de productivité ;
• Protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive ;
• Technologie ADT adaptant automatiquement le couple et la vitesse ;
• Système anti-redémarrage pour éviter les redémarrages accidentels ;
• Indicateur LED 3 niveaux pour surveiller la batterie et éviter les interruptions ;
• Format compact et corps ergonomique pour une prise en main confortable.
• Démarrage progressif pour un meilleur contrôle à l’utilisation ;
• Frein électrique pour plus de sécurité et de productivité ;
• Protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive ;
• Technologie ADT adaptant automatiquement le couple et la vitesse ;
• Système anti-redémarrage pour éviter les redémarrages accidentels ;
• Indicateur LED 3 niveaux pour surveiller la batterie et éviter les interruptions ;
• Format compact et corps ergonomique pour une prise en main confortable.
Applications
La meuleuse DGA506Z est recommandée pour les travaux de meulage, de ponçage et découpe sur les métaux, notamment l’acier et l’inox, ainsi que les matériaux de construction. Elle est idéale pour les secteurs de la maintenance industrielle, la construction métallique, la chaudronnerie et les ateliers de fabrication. Conçue pour les professionnels mobiles, elle s'utilise efficacement sur chantier, en atelier ou en intervention extérieure.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,68 € HT
/ unité
230,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h