Meuleuse d’angle Makita 9565CR, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
MEULEUSE 125MM 1400W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 12000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 125MM 1400W
Caractéristiques :
La 9565CR est équipée d'un moteur à la fois puissant et protégé contre les surcharges grâce à la technologie Makpower. Son débrayage de sécurité SJS prévient les retours de force lors des blocages. Elle est munie d'une commande de vitesse constante qui maintient une vitesse stable sous charge, ainsi que d'un démarrage progressif pour garantir une mise en route en douceur. Le carter de protection orientable sans outil permet une grande liberté d'utilisation, tandis que la conception labyrinthique du compartiment moteur préserve les composants internes des impuretés. Enfin, la fonction anti-redémarrage renforce la sécurité de l'utilisateur en empêchant un redémarrage involontaire après une coupure de courant.
Spécifications :
• Filetage de la broche : M14
• Longueur du cordon d'alimentation : 2,5 m
• Dimensions : 299 x 139 x 102 mm
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 93 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 85 dB(A)
• Incertitude de bruit : 3 dB(A)
• Niveau de vibration (ponçage à disque) : ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Niveau de vibration (meulage de surface) : 8,0 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Puissance de sortie maximale : 2 100 W
• Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm
Normes :
La meuleuse Makita 9565CR respecte exclusivement les normes européennes en vigueur, notamment :
• 2006/42/CE relative à la sécurité des machines
• 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE sur la limitation des substances dangereuses (RoHS)
Elle est fabriquée selon les normes suivantes :
• EN 62841-1+A11 : exigences générales de sécurité des outils électroportatifs
• EN IEC 62841-2-3+A11 : exigences particulières pour les meuleuses
• EN IEC 55014-1 : exigences d'émission électromagnétique
• EN IEC 55014-2 : exigences d'immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : compatibilité électromagnétique – limites pour les émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1+A2 : compatibilité électromagnétique – limites de fluctuations de tension
• EN IEC 63000 : documentation technique pour l'évaluation des substances (RoHS)
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais d'outils électroportatifs fondé en 1915, mondialement reconnu pour la fiabilité, la performance et la durabilité de ses produits. L'entreprise conçoit et produit une large gamme d'outils électriques, sans-fil et pneumatiques, ainsi que leurs accessoires, destinés aux professionnels du bâtiment, de l'industrie, de l'entretien paysager et du second-œuvre. Présente dans plus de 40 pays avec des unités de production sur plusieurs continents, Makita s'appuie sur un vaste réseau de vente et de service pour rester au plus près des besoins des utilisateurs. L'entreprise investit constamment dans le développement de technologies innovantes, telles que les plateformes CXT, LXT et XGT (12 V, 18 V et 40 V max), qui allient autonomie, puissance et confort de travail. Makita attache également une grande importance à la sécurité, à la réduction du bruit et des vibrations, ainsi qu'à la protection de l'environnement, afin de proposer des outils à la fois performants et responsables.
Points forts
• Technologie Makpower anti-surcharge pour plus de longévité
• Débrayage de sécurité SJS contre les retours de force
• Démarrage progressif pour une mise en route sécurisée
• Fonction anti-redémarrage en cas de coupure de courant
• Carter orientable sans outil pour plus de flexibilité
• Poignée ergonomique pour un meilleur confort de travail
• Faible niveau de vibration pour réduire la fatigue de l'utilisateur
• Conduite labyrinthique pour une meilleure protection du moteur
• Idéale pour les usages prolongés et intensifs
Applications
Informations techniques
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 12000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse angulaire avec fil |
| Modèle | 9565cr |
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Puissance | 1400 W |
Foire aux questions
La meuleuse Makita 9565CR intègre l'anti-redémarrage, le débrayage SJS et un démarrage progressif. Son carter de protection est orientable sans outil.
La meuleuse Makita 9565CR est donnée pour 1 400 W de puissance nominale, 12 000 min⁻¹ à vide, un disque de 125 mm et un filetage de broche M14.
La meuleuse Makita 9565CR dispose d'une commande de vitesse constante qui maintient une vitesse constante sous charge.
La meuleuse Makita 9565CR mesure 299 x 139 x 102 mm et son cordon d'alimentation fait 2,5 m.
La meuleuse Makita 9565CR est annoncée à 93 dB(A) de puissance sonore et 85 dB(A) de pression acoustique, avec 3 dB(A) d'incertitude de bruit. Côté vibrations, Makita indique 8,0 m/s² en meulage de surface et ≤ 2,5 m/s² en ponçage à disque.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h