Meuleuse d’angle Dewalt DCG406NT-XJ, Sans fil: Non | Poids: 2.5 kg

MEULEUSE XR 18V 125MM BRUSHLESS - INTERRUPTEUR À PALETTE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCG406NT-XJ
Rubix :2325-5304884
EAN :5035048683255
MEULEUSE XR 18V BRUSHLESS 125 INTERUPTEUR PALLETTE COF TSTAK

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids2,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE XR 18V BRUSHLESS 125 INTERUPTEUR PALLETTE COF TSTAK


La meuleuse d’angle XR DCG406NT-XJ de DEWALT est conçue pour offrir des performances exceptionnelles aux professionnels les plus exigeants. Équipée de la technologie brushless et fonctionnant avec une batterie Li-Ion 18V, cet outil sans fil combine puissance, durabilité et sécurité. Idéale pour les applications intensives, elle garantit une productivité accrue grâce à son frein électronique ultra-rapide et son ergonomie avancée. Cette meuleuse se distingue sur le marché par son extrême maniabilité, sa conception robuste et sa grande polyvalence.

Caractéristiques :
La meuleuse d’angle XR DCG406NT-XJ est dotée d’un moteur brushless offrant une efficacité optimale, une durée de vie prolongée et une réduction notable de la maintenance. Son frein électronique immobilise le disque en moins de deux secondes à la relâche de la gâchette, renforçant ainsi la sécurité utilisateur. L’embrayage électronique prévient les rebonds en cas de blocage, améliorant le contrôle de l’outil. La grille en maille au niveau des valves d’aération empêche l’infiltration de poussières, prolongeant la durée de vie du moteur. Le surmoulage en caoutchouc assure une meilleure prise en main et un confort accru. De plus, son carter compact facilite le travail dans des espaces confinés tout en garantissant une excellente profondeur de coupe.

Spécifications :
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-Ion
• Puissance de sortie maximale : 1647 W
• Épaisseur maximale du disque à meuler : 6 mm
• Épaisseur maximale du disque à tronçonner : 3 mm
• Épaisseur maximale du disque brosse : 13 mm
• Diamètre de l’arbre : M14
• Longueur de l'arbre : 21,45 mm
• Niveau de pression sonore (LPA) : 87 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LWA) : 95 dB(A)
• Incertitude (K) : 3 dB(A)
• Vibrations (meulage de surface ah,AG) : 8,4 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrations (ponçage au disque ah,DS) : < 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrations (meulage de béton ah,CG) : 6,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibrations (tronçonnage ah,CO) : 6,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)

Normes :
• Directive 2006/42/CE : Garantie la sécurité des machines.
• Directive 2014/30/UE : Assure la compatibilité électromagnétique.
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : Limite l'utilisation de substances dangereuses.
• EN 62841-1 + A11 : Norme générale de sécurité pour outils électroportatifs.
• EN IEC 62841-2-3 + A11 : Spécifications de sécurité pour meuleuses d'angle.
• EN IEC 55014-1 : Exigences d’émission électromagnétique.
• EN IEC 55014-2 : Exigences d’immunité électromagnétique.
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l'évaluation RoHS.

Informations sur la marque :
Depuis 1922, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des outils robustes, fiables et performants pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Forte de son expertise, la marque propose des solutions innovantes dans l'électroportatif, le rangement, les accessoires, les lasers et les équipements de jardin. Grâce à un développement produit centré sur l'utilisateur, DEWALT rencontre chaque année plus de 20 000 professionnels pour concevoir des outils répondant à des besoins concrets sur le terrain. Réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et sa durabilité, la marque reste à la pointe de l'innovation en améliorant en permanence la productivité, la facilité d'utilisation et les performances de ses produits.

Points forts

• Moteur brushless garantissant puissance, autonomie et durabilité
• Frein électronique arrêtant le disque en moins de 2 secondes
• Embrayage électronique pour réduire les risques de rebond
• Grille de protection contre la poussière pour prolonger la durée de vie du moteur
• Surmoulage en caoutchouc pour un meilleur confort d’utilisation
• Carter compact pour opérer dans des espaces confinés
• Excellente profondeur de coupe grâce à la conception optimisée
• Poignée latérale à deux positions pour un contrôle supérieur
• Interrupteur à palette pour une utilisation sécurisée
• Livré avec coffret TSTAK pour un rangement et un transport faciles

Applications

Cette meuleuse est parfaite pour les travaux de meulage, de décapage et de tronçonnage sur divers matériaux tels que le métal, l’acier inoxydable, la pierre ou encore le béton. Elle est idéale pour les professionnels du bâtiment, les métallurgistes, les électriciens, les plombiers et les techniciens de maintenance industrielle. Adaptée à une utilisation intensive, même dans des environnements exigeants, cet outil garantit précision, efficacité et sécurité au quotidien.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids2,5 kg
Sans filnon
Vitesse à vide9000 rpm
Puissance1000 W

Foire aux questions


La meuleuse d’angle DEWALT DCG406NT-XJ accepte un disque de 125 mm. Cette cote correspond au diamètre annoncé par le fabricant.

La meuleuse d’angle DEWALT DCG406NT-XJ affiche une vitesse à vide de 9000 tr/min. C’est la valeur publiée par le fabricant.

La meuleuse d’angle DEWALT DCG406NT-XJ intègre un frein électronique, un embrayage électronique, un démarrage progressif et un interrupteur à palette. Elle ajoute aussi une protection contre les poussières aspirées par le moteur, un surmoulage en caoutchouc et une poignée latérale réglable sur 2 positions.

La meuleuse d’angle DEWALT DCG406NT-XJ est donnée pour une puissance d’entrée de 1000 W. Le fabricant retient la même valeur de 1000 W dans ses caractéristiques.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 229,00 €
179,00 € HT
/ unité
214,80 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h