Meuleuse d’angle Dewalt DWE4237-QS, Sans fil: Non | Poids: 2.2 kg

Meuleuse 1400W 125mm - interrupteur glissière système anti redémarrage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DWE4237-QS
Rubix :2325-5277417
EAN :5035048562840
MEULEUSE 125MM 1400W INTERRUPTEUR A GLISSIERE

Résumé technique

Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11500 rpm
Poids2,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE 125MM 1400W INTERRUPTEUR A GLISSIERE


La meuleuse d'angle DWE4237-QS de DeWalt est conçue pour offrir une performance élevée avec un moteur de 1 400 W, tout en garantissant une maniabilité optimale grâce à son design compact. Idéale pour les travaux exigeants dans des espaces restreints, elle est équipée de dispositifs de sécurité et de confort qui renforcent la protection de l'utilisateur et améliorent la durée de vie de l'outil.

Caractéristiques :
La DWE4237-QS est dotée d'un moteur à haute résistance protégé contre l'abrasion pour prolonger sa durée de vie et supporter les applications intensives. Son système anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure de courant, renforçant la sécurité de l'utilisateur. Le carter de protection se règle rapidement sans outil, offrant un gain de temps et une meilleure adaptabilité aux différents types de travaux. Le démarrage progressif assure un contrôle optimal à l'utilisateur, réduisant les risques de secousses au lancement. Le système d'éjection de poussière améliore la longévité du moteur, tandis que le nouveau système de serrage du disque empêche les blocages, garantissant une utilisation fluide et sûre, même dans des environnements poussiéreux.

Spécifications :
• Tension : 230 V
• Type : 1
• Puissance absorbée : 1400 W
• Épaisseur maximale de la meule : 6,0 mm
• Diamètre de broche : M14
• Longueur de broche : 18,5 mm
• Poids (avec poignée latérale et carter) : 1,85 kg
• Niveau d’émission de pression acoustique (LPA) : 92,0 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LWA) : 103,0 dB(A)
• Incertitude acoustique (K) : 3 dB(A)
• Valeur d’émission de vibration pour le meulage de surface (ah,AG) : 8,3 m/s²
• Incertitude vibration pour le meulage (K) : 1,5 m/s²
• Valeur d’émission de vibration pour le ponçage au disque (ah,DS) : 3,0 m/s²
• Incertitude vibration pour le ponçage (K) : 1,5 m/s²
• Accessoires inclus : 1 clé de service, 1 poignée latérale multi-positions, 1 flasque intérieur/extérieur et 1 carter de protection sans outil

Normes :
• 2006/42/CE relative à la sécurité des machines
• 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
• EN 60745-1 +A11 : relative aux exigences générales pour les outils électroportatifs
• EN 60745-2-3 +A2 : relative aux exigences particulières pour les meuleuses d'angle et meuleuses à disque

Informations sur la marque :
Depuis 1922, DEWALT conçoit, fabrique et commercialise des outils robustes, fiables et performants pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Forte de son expertise, la marque propose des solutions innovantes dans l'électroportatif, le rangement, les accessoires, les lasers et les équipements de jardin. Grâce à un développement produit centré sur l'utilisateur, DEWALT rencontre chaque année plus de 20 000 professionnels pour concevoir des outils répondant à des besoins concrets sur le terrain. Réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et sa durabilité, la marque reste à la pointe de l'innovation en améliorant en permanence la productivité, la facilité d'utilisation et les performances de ses produits.

Points forts

• Moteur puissant et durable de 1 400 W
• Carter de protection ajustable sans outil
• Système anti-redémarrage pour plus de sécurité
• Système d'éjection de poussière pour protéger le moteur
• Démarrage progressif pour un meilleur contrôle
• Poignée caoutchoutée pour une prise en main confortable
• Format compact pour le travail dans les espaces exigus
• Le système de blocage de l'arbre situé sur le côté permet de travailler dans des espaces restreints

Applications

La meuleuse d'angle DWE4237-QS est parfaite pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle et de la métallerie. Elle est adaptée aux travaux de coupe, de débavurage et de ponçage sur différents matériaux, notamment le métal, la pierre et le béton, y compris dans des zones d'accès réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11500 rpm
Poids2,2 kg
Sans filnon
Puissance1400 W

Foire aux questions


La meuleuse d’angle Dewalt DWE4237-QS fonctionne sur secteur avec une puissance absorbée de 1400 W, un disque de 125 mm et une vitesse à vide de 11500 tr/min.

La meuleuse d’angle Dewalt DWE4237-QS intègre un interrupteur no-volt qui empêche un redémarrage inattendu lorsque l’outil est rebranché, et il doit être réarmé volontairement avant que l’alimentation ne soit délivrée.

La meuleuse d’angle Dewalt DWE4237-QS dispose d’un démarrage progressif qui améliore le contrôle de l’utilisateur en réduisant le mouvement de l’outil au lancement.

La meuleuse d’angle Dewalt DWE4237-QS est équipée d’un carter keyless qui permet de monter et de régler les protections sans outil.

La meuleuse d’angle Dewalt DWE4237-QS associe un moteur à haute puissance, un flux d’air intelligent qui évacue la majorité des débris autour du moteur et des enroulements de stator entièrement garnis pour augmenter la durabilité du moteur.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

165,00 € HT
/ unité
198,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h