Meuleuse d’angle Milwaukee AGV 22-230 DMS, Tension: 220-240 V | Sans fil: Non | Poids: 5.4 kg
AGV 22-230 DMS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :AGV 22-230 DMS
Rubix :8989-5438028
Fabricant :4933431860
EAN :4002395243877


Résumé technique
| Tension | 220-240 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE MILWAUKEE 2200W D 230MM
Cette meuleuse Milwaukee en 230 mm est idéale pour les applications intensives de découpe et de meulage. Elle combine puissance moteur, design compact et systèmes de réduction de vibrations pour un travail efficace et sûr.
Caractéristiques :
La meuleuse AGV 22-230 DMS se distingue par son moteur PROTECTOR de 2200 W, doté d'un bobinage renforcé et protégé par une résine époxy. Ce blindage assure une excellente protection contre les poussières et prolonge sa durée de vie. Son design compact de 485 mm et son poids léger de 5,3 kg facilitent la maniabilité même dans les environnements contraints. La poignée principale est dotée du système anti-vibration AVS, réduisant les vibrations jusqu'à 50 %, et la poignée latérale est positionnable selon deux configurations pour un contrôle optimal. Le carter de protection est réglable sans outil et reste indéformable même sous contraintes. Enfin, l'accès rapide au moteur permet un remplacement facile des charbons.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 2200 W.
- Diamètre du disque : 230 mm.
- Profondeur de coupe maximale : 68 mm.
- Vitesse à vide : 6600 tr/min.
- Type de bouton : interrupteur "homme mort".
- Filetage de la broche : M14.
- Poids : 5,3 kg.
- Longueur de l'outil : 485 mm.
- Longueur du câble : 4 m.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 92,5 dB(A) ± 3 dB(A)
- Niveau de vibrations : 9,9 m/s² ± 1,5 m/s².
- Inclus dans le kit : boîte en carton, poignée latérale.
Normes :
La meuleuse Milwaukee AGV 22-230 DMS est certifiée CE. Elle suit les exigences des directives européennes 2011/65/EU (RoHS), 2006/42/CE, 2014/30/EU. De plus, elle est répond aux normes suivantes :
- EN 60745-1:2009 + A11:2010.
- EN 60745-2-3:2011 + A2:2013.
- EN 55014-1:2017 + A11:2020.
- EN 55014-2:2015.
- EN IEC 63000:2018.
- EN 61000-3-2:2014.
- EN 61000-3-3:2013.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une marque américaine réputée pour son engagement envers l'innovation et la performance dans le domaine de l'outillage électroportatif. Fondée en 1924, elle fait partie du groupe Techtronic Industries et conçoit des outils spécialement pensés pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et de l'industrie. Milwaukee mise sur la durabilité, la puissance et l'ergonomie de ses produits. Son expertise technique et son sens de l'innovation en font un acteur incontournable dans le secteur de l'outillage professionnel haut de gamme.
Caractéristiques :
La meuleuse AGV 22-230 DMS se distingue par son moteur PROTECTOR de 2200 W, doté d'un bobinage renforcé et protégé par une résine époxy. Ce blindage assure une excellente protection contre les poussières et prolonge sa durée de vie. Son design compact de 485 mm et son poids léger de 5,3 kg facilitent la maniabilité même dans les environnements contraints. La poignée principale est dotée du système anti-vibration AVS, réduisant les vibrations jusqu'à 50 %, et la poignée latérale est positionnable selon deux configurations pour un contrôle optimal. Le carter de protection est réglable sans outil et reste indéformable même sous contraintes. Enfin, l'accès rapide au moteur permet un remplacement facile des charbons.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 2200 W.
- Diamètre du disque : 230 mm.
- Profondeur de coupe maximale : 68 mm.
- Vitesse à vide : 6600 tr/min.
- Type de bouton : interrupteur "homme mort".
- Filetage de la broche : M14.
- Poids : 5,3 kg.
- Longueur de l'outil : 485 mm.
- Longueur du câble : 4 m.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 92,5 dB(A) ± 3 dB(A)
- Niveau de vibrations : 9,9 m/s² ± 1,5 m/s².
- Inclus dans le kit : boîte en carton, poignée latérale.
Normes :
La meuleuse Milwaukee AGV 22-230 DMS est certifiée CE. Elle suit les exigences des directives européennes 2011/65/EU (RoHS), 2006/42/CE, 2014/30/EU. De plus, elle est répond aux normes suivantes :
- EN 60745-1:2009 + A11:2010.
- EN 60745-2-3:2011 + A2:2013.
- EN 55014-1:2017 + A11:2020.
- EN 55014-2:2015.
- EN IEC 63000:2018.
- EN 61000-3-2:2014.
- EN 61000-3-3:2013.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une marque américaine réputée pour son engagement envers l'innovation et la performance dans le domaine de l'outillage électroportatif. Fondée en 1924, elle fait partie du groupe Techtronic Industries et conçoit des outils spécialement pensés pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et de l'industrie. Milwaukee mise sur la durabilité, la puissance et l'ergonomie de ses produits. Son expertise technique et son sens de l'innovation en font un acteur incontournable dans le secteur de l'outillage professionnel haut de gamme.
Points forts
- Réduction des vibrations jusqu'à 50 % pour un meilleur confort d'utilisation.
- Moteur puissant de 2200 W pour les applications les plus exigeantes.
- Design compact et poids optimisé pour une maniabilité optimale.
- Carter réglable sans outil pour un gain de temps sur les chantiers.
- Excellente protection contre les poussières grâce au blindage époxy.
- Accès facilité pour le remplacement rapide des charbons.
- Interrupteur homme mort pour une sécurité renforcée.
- Moteur puissant de 2200 W pour les applications les plus exigeantes.
- Design compact et poids optimisé pour une maniabilité optimale.
- Carter réglable sans outil pour un gain de temps sur les chantiers.
- Excellente protection contre les poussières grâce au blindage époxy.
- Accès facilité pour le remplacement rapide des charbons.
- Interrupteur homme mort pour une sécurité renforcée.
Applications
Cette meuleuse filaire est parfaitement adaptée aux travaux de découpe et de meulage sur métaux, pierres et matériaux céramiques. Elle convient aussi bien aux artisans qu'aux techniciens de maintenance, aux métalliers, aux électriciens et aux professionnels du BTP. Elle est recommandée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220-240 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 5,4 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | agv 22 |
| Vitesse à vide | 6600 rpm |
| Puissance | 2200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,02 € HT
/ unité
213,62 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h