Meuleuse d’angle Makita DGA517RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.1 kg

Meuleuse d'angle sans fil DGA517RTJ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DGA517RTJ
Rubix :0142-5311553
EAN :0088381854078
MEULEUSE D.125 MM 18V LI-ION 5AH

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D.125 MM 18V LI-ION 5AH


Sécurité ''Homme Mort'' : le moteur s'arrête dès qu'on relâche l'interrupteur.
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles
(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
(AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Frein électrique pour une meilleure sécurité
Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé

Points forts

Polyvalente grâce au variateur

Applications

Polyvalente grâce au variateur

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Poids3,1 kg
Sans filoui
Modèledga517rtj
549,34 HT
/ unité
659,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h