Meuleuse d’angle Bosch 06017D5100

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06017D5100
Rubix :0136-5519890
Fabricant :06017D5100
MEULEUSE ANGULAIRE EXWS20-125B SOLO (C)

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE EXWS20-125B SOLO (C)


• Puissance industrielle maximum : Avec puissance d’entrée max. 2000 W
• Moteur sans charbon : Durée de vie prolongée et fréquence de maintenance réduite.
• Très bonne ergonomie : La plus petite taille de poignée dans la plage de puissance la plus élevée pour les petites meuleuses angulaires.
• Protection améliorée : Le KickBack Control réduit le risque de blessure en cas de blocage du disque.

Caractéristiques techniques :
• Puissance absorbée nominale : 2000 W
• Puissance débitée : 1400 W
• Filetage de la broche : M14
• Poignée principale : Champignon
• Ø meule : 125 mm
• Ø Meule boisseau : 125 mm
• Perçage Ø : 22,2 mm
• Poids : 2,4 kg
• Interrupteur : Interrupteur blocable
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 148 x 392 x 141 mm
• Plage de tension : 220 – 240 V
• Vitesse de sortie à vide, nominale maxi : 10 500 tr/min

Informations techniques


Attributs
326,75 HT
/ unité
392,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h