Meuleuse d’angle Makita DGA900ZK, Tension: 2x18 V | Sans fil: Oui | Poids: 5.2 kg
Meuleuse angulaire Ø230 mm DGA900
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DGA900ZK
Rubix :0142-5294941
EAN :0088381850407


Résumé technique
| Tension | 2x18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Vitesse de rotation | 6000 rpm |
Détails articles : MEULEUSE D.230MM 36 = 2X18V LI-ION (SEUL)
Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée arrière anti-vibration. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Poignée ergonomique Soft Grip. Livrée en coffret standard.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 2x18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 230 mm |
| Vitesse de rotation | 6000 rpm |
| Poids | 5,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,86 € HT
/ unité
518,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours