Meuleuse d’angle Makita GA9040SFK1, Sans fil: Oui | Poids: 6.7 kg
Meuleuse Ø 230 mm 2600 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA9040SFK1
Rubix :0142-5144373
EAN :0088381073509


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 6,7 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D.230MM 2600W
Meuleuse Ø 230 mm 2600 W
- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif pour plus de sécurité
- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif pour plus de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 6600 rpm |
| Poids | 6,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 2600 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,72 € HT
/ unité
290,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours