Meuleuse d’angle Makita DGA504ZJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
Meuleuse Ø 125 mm 18 V Brushless
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DGA504ZJ
Rubix :0142-5401554
EAN :0088381683951




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Détails articles : MEULEUSE 18V SEULE 125MM
Composition chimique batterie Li-ion
Tension de batterie nominale 18 V
Nombre de batteries fournies 0
Régime à vide maximal 8500 t.p.m.
Filetage de l'arbre M 14
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Sécurité anti-redémarrage
Vibration 3ax ponçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax poignée standard (ah) 6,5 m/s²
Vibration 3ax poignée AVT (ah) 6,0 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 91 dB(A)
Pression sonore (LpA) 79 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 362 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA) 2,5 kg
Tension de batterie nominale 18 V
Nombre de batteries fournies 0
Régime à vide maximal 8500 t.p.m.
Filetage de l'arbre M 14
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Sécurité anti-redémarrage
Vibration 3ax ponçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax poignée standard (ah) 6,5 m/s²
Vibration 3ax poignée AVT (ah) 6,0 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 91 dB(A)
Pression sonore (LpA) 79 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 362 x 140 x 145 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA) 2,5 kg
Applications
Meuleuse à batteries légère mais puissante et pratique acceptant les disques à meuler 125mm habituels.
Grâce à l'efficacité supérieure du moteur sans charbon à pilotage électronique, ce modèle 18V offre pesque la même performance qu’un modèle avec fil.
Le contrôle de vitesse automatique assure un meulage efficace à chaque moment possible. Le régime s’adapte selon la charge : un régime élevé à charge faible et une réduction de vitesse avec un torseur haut à charge élevée.
Cette machine est équipée d’une fonction de démarrage progressif. Ainsi la machine démarre d’une manière confortable, pure et sans aucuns chocs.
Corps de machine mince à revêtement caoutchouc pour une prise confortable à une main.
Des divers détails de construction tels que l’interrupteur étanche, le joint interne protégeant la batterie et les circuits électroniques couverts de résine assurent la meilleure résistance à l’eau et aux poussières actuellement disponible sur le marché.
La machine est à tout moment refroidie grâce au système d’admission d’air de réfrigération, même durant des travaux les plus durs.
Protection électronique contre la surcharge et les décharges profondes intégrée dans ma machine, à témoins lumineux : le circuit protecteur prévient aussi tout démarrage intempestif lors de l'échange de batteries.
Des témoins lumineux donnent une indication de la capacité de la batterie, mais ils préviennent également quand l’anti-redémarrage et/ou le limiteur de courant sont activés.
Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.
Fonction d’extraction de poussière disponible comme accessoire.
Ce modèle de base est livré sans batteries et sans chargeur, mais est compatible avec presque tous les autres batteries LXT 18V Li-ion. Ainsi vous avez la possibilité d'élargir votre collection de machines Makita et d'être conscient des coûts
Grâce à l'efficacité supérieure du moteur sans charbon à pilotage électronique, ce modèle 18V offre pesque la même performance qu’un modèle avec fil.
Le contrôle de vitesse automatique assure un meulage efficace à chaque moment possible. Le régime s’adapte selon la charge : un régime élevé à charge faible et une réduction de vitesse avec un torseur haut à charge élevée.
Cette machine est équipée d’une fonction de démarrage progressif. Ainsi la machine démarre d’une manière confortable, pure et sans aucuns chocs.
Corps de machine mince à revêtement caoutchouc pour une prise confortable à une main.
Des divers détails de construction tels que l’interrupteur étanche, le joint interne protégeant la batterie et les circuits électroniques couverts de résine assurent la meilleure résistance à l’eau et aux poussières actuellement disponible sur le marché.
La machine est à tout moment refroidie grâce au système d’admission d’air de réfrigération, même durant des travaux les plus durs.
Protection électronique contre la surcharge et les décharges profondes intégrée dans ma machine, à témoins lumineux : le circuit protecteur prévient aussi tout démarrage intempestif lors de l'échange de batteries.
Des témoins lumineux donnent une indication de la capacité de la batterie, mais ils préviennent également quand l’anti-redémarrage et/ou le limiteur de courant sont activés.
Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.
Fonction d’extraction de poussière disponible comme accessoire.
Ce modèle de base est livré sans batteries et sans chargeur, mais est compatible avec presque tous les autres batteries LXT 18V Li-ion. Ainsi vous avez la possibilité d'élargir votre collection de machines Makita et d'être conscient des coûts
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dga504zj |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,12 € HT
/ unité
394,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours