Meuleuse d’angle Makita DGA452Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.3 kg
Meuleuse Ø 115 mm 18 V Li-Ion (Machine seule)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGA452Z
Rubix :0142-5244708
EAN :0088381660112


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 115 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 115 18V
Meuleuse Ø 115 mm 18 V Li-Ion (Machine seule)
Puissante et compacte avec un rendement important par charge.
Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Machine livrée seule, sans batterie.
Puissante et compacte avec un rendement important par charge.
Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Machine livrée seule, sans batterie.
Points forts
Grand confort de prise en main.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 115 mm |
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dga452z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,49 € HT
/ unité
169,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours