Meuleuse d’angle Dewalt DCG405FN-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg

Meule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCG405FN-XJ
Rubix :2325-5304125
EAN :5035048665558
MEULEUSETETE PLATE XR 18V SANSBATTNI CHARGEUR

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSETETE PLATE XR 18V SANSBATTNI CHARGEUR


Points forts

Moteur sans balais Amélioration des performances dans les applications exigeantes
Le frein électronique arrête rapidement la roue lorsque la gâchette est relâchée
L'embrayage électronique réduit la réaction de recul en cas de pincement ou de décrochage
Les capots en tissu empêchent la poussière d'être aspirée par le moteur
Le surmoulage en caoutchouc améliore la prise en main et le confort
La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un meilleur contrôle.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids2,5 kg
Sans filoui
Modèle18v xr
Vitesse à vide9000 rpm
204,91 HT
/ unité
245,89 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours