Pince à sertir Knipex 97 49 57
Matrices de sertissage, pour pinces à sertir KNIPEX réf. : 97 43 XX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 49 57
Rubix :7510-5542548
Fabricant :97 49 57
EAN :4003773093145
Documents
Détails articles : MATRICE DE SERTISSAGE AMPHENOL H4/H4+ CF
97 49 57 Matrice de sertissage Pour contacts à sertir Amphenol® étirés à froid des séries H4™ et H4 Plus™, capacité 4 / 6 / 10 mm² (système de connecteurs pour systèmes photovoltaïques). Le positionneur 97 49 57 1 disponible en option facilite le guidage des contacts pendant le processus de sertissage - Application: pour connecteurs solaires Helios H4™ / H4 Plus™ (Amphenol®) - Capacité Millimètre carré: 4 / 6 / 10mm² - nombre de positions de sertissage: 4 - AWG: 12 / 10 / 8
Points forts
Pour contacts photovoltaïques H4™/H4 Plus™ (Amphenol®)
Applications
97 49 57 Matrice de sertissage Pour contacts à sertir Amphenol® étirés à froid des séries H4™ et H4 Plus™, capacité 4 / 6 / 10 mm² (système de connecteurs pour systèmes photovoltaïques). Le positionneur 97 49 57 1 disponible en option facilite le guidage des contacts pendant le processus de sertissage - Application: pour connecteurs solaires Helios H4™ / H4 Plus™ (Amphenol®) - Capacité Millimètre carré: 4 / 6 / 10mm² - nombre de positions de sertissage: 4 - AWG: 12 / 10 / 8
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,61 € HT
/ unité
232,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
